Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herlitz Dokumententasche 11292935 DIN A4 Abheftrand PP transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-125635303
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     11292935
EAN/GTIN:
     4008110462721
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Herlitz Sammelhülle easy orga to go DIN A4 Polypropylen transparent
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
easy orga to go
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sammelhülle easy orga to go
Maße:
24 x 31,2 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Dicke der Folie:
0,20 mm
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
rechts offen
Abheftvorrichtung vorhanden:
Ja
Ausführung der Lochung:
Eurolochung
max. Anzahl der Blätter:
80 Bl. (80 g/m²)
max. Füllhöhe an Papier:
20 mm
dokumentenecht:
Nein
Verschluss:
Druckknopf
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
transparent
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 0,76*
€ 1,32*
1
€ 7,95*
ab € 0,76*
€ 1,35*
7 Tage
123
1
€ 5,87*
ab € 0,78*
€ 1,39*
Lager 1682
101
1
€ 5,95*
ab € 0,81*
€ 1,40*
9 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,49*
ab € 1,08*
€ 1,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.