Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Klemmbrettmappe 2339237 DIN A4 max. 8mm Karton/Folienüberzug bl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-125670350
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     2339237
EAN/GTIN:
     4002390050814
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Für Preisbewusste. Innentasche im Deckel zum Verstauen von Blättern oder Visitenkarten. Flache Bügelklemme mit Griffmulde. Auch zum Aufhängen mit einschiebbarer Aufhängeöse.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Klemmbrettmappe
Maße:
23 x 32 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Stärke:
2,2 mm
Anordnung der Lage (Klemme):
kurze Seite
max. Klemmdicke:
8 mm
Einstecktasche vorhanden:
Ja
Anzahl der Stifteschlaufen:
1 Stifteschlaufe
Aufhängeöse vorhanden:
Ja
Garantiedauer:
2 Jahre
Werkstoff:
Karton
Material außen:
Folie
Material der Klemme:
Metall, verchromt
Farbe:
blau
Farbe der Klemme:
hellsilber
Weitere Suchbegriffe: Klemmbrett, Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, Blockmappe, Klemmbrettmappe, Clip-Hefter, Cliphefter, Klemm-Mappe, Klemmhefter, Klemmmappe, Auftragsmappe, Briefmappe, Schreibmappe, maul schreibplatte a4, blockmappe a4, blockmappe, Blockmappen, Clipboards, Klemmappen, Klemmbretter, Klemmbrettmappen, Klemmmappen, Klemmplatten, Schreibbretter, Schreibplatten, Schreibunterlagen
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
100
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,59*
€ 2,30*
6 Tage
100
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,98*
€ 2,84*
8 Tage
unbekannt
12
pro Stück
€ 4,50*
ab € 1,95084*
€ 2,84584*
Lager 1682
1
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,88*
€ 3,18*
9 Tage
50
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,87*
€ 3,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.