Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta Prospekthüllen 51000E A5 PP Stand 100 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-126015803
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     51000E
EAN/GTIN:
     3130634510006
Suchbegriffe:
Dokumentenhüllen ESD
ESD-Dokumentenhüllen
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Für den täglichen Gebrauch.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Prospekthülle
Für Papierformat:
DIN A5
Maße:
16,8 x 21,5 cm (B x H)
Dicke der Folie:
0,05 mm
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
oben offen
Ausführung der Lochung:
7fach Lochung
dokumentenecht:
Nein
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
transparent
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
genarbt
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Prospekthüllen, prospekthüllen din a5 genarbt oben offen, dokumentenhüllen esd, dokumentenhüllen esd a5, Abhefthüllen, Akten, Aktenhüllen, Dokumentenhüllen, Einsteckhüllen, Glassichthüllen, Hüllen, klar|sicht, Klarsichtfolien, Klarsichthüllen, Klarsichttaschen, Präsentationshüllen, Prospekt, Schutzhüllen, Sichthüllen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 2,62*
€ 4,26*
Lager 1682
6
€ 5,95*
ab € 2,74*
€ 4,34*
22 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 4,72*
€ 7,31*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,34*
€ 5,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,98*
€ 4,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,85*
€ 4,58
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,69*
€ 4,39
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,51*
€ 4,18
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,74*
€ 3,26
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0274* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
1506
ab € 2,86*
Ähnlich
Soennecken
1613
ab € 2,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.