Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Prospekthülle 1613 DIN A5 PP transparent 100 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/643/a010643o.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/643/a010643o.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-126252600
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     1613
EAN/GTIN:
     4003630756886
Suchbegriffe:
Dokumentenhüllen ESD
ESD-Dokumentenhüllen
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Soennecken Prospekthülle DIN A5 0,05mm oben offen Polypropylen transparent 100 St./Pack.
Weitere Informationen:
Für Papierformat:
DIN A5
Dicke der Folie:
0,05
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
oben offen
Ausführung der Lochung:
6fach Lochung
Lochrandverstärkung vorhanden:
Ja
dokumentenecht:
Ja
Papiereinlage vorhanden:
Nein
antistatisch vorhanden:
Ja
Hüllen strapazierfähig:
Nein
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
transparent
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
genarbt
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Prospekthülle
Weitere Suchbegriffe: Prospekthüllen, prospekthülle a5 quer oben offen, esd dokumentenhüllen, prospekthüllen a5, Abhefthüllen, Akten, Aktenhüllen, Dokumentenhüllen, Einsteckhüllen, Glassichthüllen, Hüllen, klar, Klarsichtfolien, Klarsichthüllen, Klarsichttaschen, Präsentationshüllen, Prospekt, Schutzhüllen, Sichthüllen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
pro Paket
€ 7,95*
ab € 2,00*
€ 3,32*
1 Tag
450
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,10*
€ 3,38*
3 Tage
623
15
pro Paket
Frei Haus
ab € 4,09*
€ 6,02*
3 Tage
623
1
pro Paket
€ 6,95*
ab € 4,09*
€ 6,37*
5 Tage
498
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 4,30*
€ 6,87*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,32*
€ 3,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,80*
€ 3,33
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,70*
€ 3,21
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,58*
€ 3,07
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,49*
€ 2,96
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 2,00*
€ 2,38
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,02* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
47050003
ab € 18,64*
Ähnlich
Exacompta
51000E
ab € 2,63*
Ähnlich
Leitz
47250003
ab € 43,67*
Ähnlich
Soennecken
1506
ab € 0,02903*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.