Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GBC Folientasche DocumentPouch 3200724 DIN A4 175mic 100 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabb. / Anwendungsbsp.
Produktabbildung - Einzelabb. / Anwendungsbsp.
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-126029200
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     3200724
EAN/GTIN:
     033816024038
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
GBC® Laminierfolie Document™Pouch 216 x 303 mm (B x H) DIN A4 175µm glänzend 100 St./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
DocumentTPouch
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Laminierfolie DocumentTPouch
Maße:
216 x 303 mm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Dicke der Folie:
175 µm
Art des Laminierverfahrens:
Heißlaminierung
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Polyester/Polyethylen
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glänzend
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
1100
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,241*
€ 0,3312*
Lager 1682
1000
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,2423*
€ 0,3323*
2 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 2,90*
ab € 0,2426*
€ 0,3326*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,2445*
€ 0,3423*
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,2505*
€ 0,3465*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3323*
€ 0,39544
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3123*
€ 0,37164
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2923*
€ 0,34784
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,2423*
€ 0,28834
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 33,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
16933
€ 0,3503*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.