Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta Ringbuch 51378E DIN A4 PP 4Ringe 30mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Offizielles Logo (OLO)
Artikel-Nr.:
     1682-126060001
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     51378E
EAN/GTIN:
     3130630513780
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Für den täglichen Gebrauch geeignet zum Beispiel zur Ablage von Dokumenten, Prospekthüllen, Register und Trennblätter.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ringbuch
Maße:
26 x 32 cm (B x H)
Rückenbreite:
40 mm
Für Papierformat:
DIN A4
Ringdurchmesser:
30 mm
Ausführung der Ablagemechanik:
4 Ringe, Rundmechanik
max. Anzahl der Blätter:
275 Bl. (80 g/m²)
Prägung vorhanden:
Nein
Blattniederhalter vorhanden:
Nein
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Werkstoff:
Karton
Material außen:
Polypropylen
Farbe:
weiß
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
214
20
€ 20,00*
ab € 2,08*
€ 2,85*
1
€ 7,95*
ab € 1,76*
€ 3,25*
Lager 1682
39
1
€ 5,95*
ab € 1,85*
€ 3,34*
10 Tage
56
1
€ 5,87*
ab € 2,03*
€ 3,64*
1
€ 5,50*
ab € 1,65*
€ 4,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
54570E
ab € 55,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.