Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Laminiergerät Saturn 3i 5724801 DIN A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Offizielles Logo (OLO)
Artikel-Nr.:
     1682-126192500
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5724801
EAN/GTIN:
     043859679904
Suchbegriffe:
Heiß-Laminator
Heiß-Laminiergerät
Heiß-Laminiermaschine
Heißlaminator
Das Laminiergerät Saturn 3i ist schon nach 60 Sekunden laminier bereit dank InstaHeat™ Technologie. Es eignet sich perfekt für die regelmäßige Nutzung im Home Office oder Kleinbüro. Ein Sensor erkennt schief zugeführte Folien und stoppt den Laminiervorgang zur Entfernung und Neuausrichtung der schief eingelegten Folie. Die automatische Abschaltfunktion wird nach 30 Minuten Nicht-Gebrauch aktiviert und reduziert den Energieverbrauch. Fellowes gewährt im Aktionszeitraum vom 01. Juli bis 30. September 2024 eine Cashback-Aktion auf ausgewählte Aktionsartikel. Gehen Sie auf https://apps.fellowes.com/micrositeeu/de/de/promotions/cashback-apr24/, um an der Aktion teilzunehmen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Saturn 3i
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Laminiergerät Saturn 3i
Art des Laminierverfahrens:
Heiß-/Kaltlaminierung
Maße:
43,6 x 10,5 x 13,9 cm (B x H x T)
Für Papierformat:
DIN A4
Laminiergeschwindigkeit:
300 mm/min
Folienstõrke:
80-125 µm
max. Breite des zugeführten Materials:
235 mm
erforderliche Dauer des Vorheizens:
1 min
automatische Abschaltung vorhanden:
Ja
Rücklauffunktion vorhanden:
Ja
Anzahl der Rollen:
2
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Starterkit für 10 Laminationen
Gewicht:
1,95 kg
Farbe:
anthrazit
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 66,78*
€ 87,07*
€ 8,50*
ab € 70,61*
€ 91,19*
€ 5,95*
ab € 70,73*
€ 91,33*
€ 4,70*
ab € 71,68*
€ 91,73*
Lager 1682
14
Frei Haus
ab € 78,85*
€ 100,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,34*
€ 119,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,52*
€ 117,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,64*
€ 103,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,03*
€ 100,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,85*
€ 93,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GBC
4400748EU
ab € 80,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.