Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Regalbeschriftung
>
Sichttasche
>
Selbstklebetaschen
>
Visitenkartenklebetasche
>
Artikel
DURABLE Selbstklebetasche Pocketfix 809619 DIN A4 sk tr 25 St./Pack.
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DURABLE
icecat
Lager 1682
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1682-126236603
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
809619
EAN/GTIN:
4005546803876
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
Zur Aufbewahrung oder Präsentation von Dokumenten auf Mappen, Heftern, Ordnern oder Ringbüchern. Ideal auch für Aushänge.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
POCKETFIX®
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Selbstklebetasche POCKETFIX®
Maße:
30,2 x 21,6 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
oben offen
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
transparent
Packungsmenge:
25 St./Pack.
... >
Kleben & Versenden
>
Selbstklebeprodukte
>
Selbstklebetaschen
Weitere Suchbegriffe:
Namensschild-Halter
,
Namensschildhalter
,
Selbstklebe-Taschen
,
Selbstklebende Taschen
,
Selbstklebetaschen
,
PC-Visitenkarte
,
Visiten-Karten
,
Visitenkarte
,
Visitenkarten
,
Visitenkartenklebetasche
,
durable selbstklebende taschen din a4
,
selbstklebe taschen
,
selbstklebe-taschen a4
,
Einsteckhüllen
,
Klebetaschen
,
Sichthüllen
,
Sichttaschen
Angebote
(20)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1682
1 Tag
19
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 12,37*
€ 16,81*
Lager 690
2 Tage
12
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 12,42*
€ 16,82*
Lager 467
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 12,55*
€ 17,11*
Lager 832
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 12,65*
€ 17,22*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 13,21*
€ 18,16*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1682
Versand:
Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1682
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX® A4, 210 x 297 mm, transparent
Durable
809519
ab € 2,79*
Ähnlich
DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX® A5, 148 x 210 mm, transparent
Durable
809419
ab € 4,15*
Ähnlich
DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX® CD/DVD, transparent
Durable
808019
ab € 2,59*
Ähnlich
DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX® PLUS, transparent
Durable
809219
ab € 2,73*
Ähnlich
DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX®, 100 x 30 mm, transparent
Durable
807319
ab € 2,09*
Ähnlich
DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX®, 108 x 77 mm, transparent
Durable
807719
ab € 2,67*
Ähnlich
DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX®, 125 x 40 mm, transparent
Durable
807419
ab € 2,53*
Ähnlich
DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX®, 148 x 105 mm, transparent
Durable
807619
ab € 3,55*
Ähnlich
DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX®, 150 x 58 mm, transparent
Durable
807519
ab € 2,94*
Ähnlich
DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX®, 75 x 20 mm, transparent
Durable
807219
ab € 1,60*
Ähnlich
DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX®, 93 x 62 mm, transparent
Durable
807919
ab € 0,202*
Ähnlich
DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX®, transparent
Durable
809319
ab € 1,98*
Ähnlich
DURABLE Selbstklebefenster POCKETFIX® 105 x 65 mm, Großverpackung, transparent
Durable
831919
ab € 7,47*
Ähnlich
DURABLE Selbstklebefenster POCKETFIX® 105 x 65 mm, transparent
Durable
801919
ab € 2,60*
Ähnlich
DURABLE Selbstklebefenster POCKETFIX® 32 x 74 mm, transparent
Durable
802119
ab € 1,93*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen