Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX® A5, 148 x 210 mm, transparent


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX® A5, 148 x 210 mm, transparent
DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX® A5, 148 x 210 mm, transparent
DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX® A5, 148 x 210 mm, transparent
DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX® A5, 148 x 210 mm, transparent
DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX® A5, 148 x 210 mm, transparent
DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX® A5, 148 x 210 mm, transparent
DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX® A5, 148 x 210 mm, transparent
Artikel-Nr.:
     467-#DURA809419
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     809419
EAN/GTIN:
     4005546803173
Suchbegriffe:
Selbstklebe-Taschen
Selbstklebende Taschen
Selbstklebetaschen
Visitenkartenklebetasche
Selbstklebende Klarsichttaschen für Aushänge oder lose Unterlagen in Ordnern, Mappen etc. • Selbstklebe-Taschen zur Aufbewahrung loser Unterlagen • Ideal für Ordner, Hefter, Ringbücher, Aushänge etc. • Öffnung an der Schmalseite • Innenmaß: DIN A5
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8094
Außenmaße (B x H):
175 mm x 270 mm
Farbe:
Transparent
Für Formate:
A5
Ausrichtung:
hoch
Serie:
POCKETFIX®
Material:
Kunststoff
Innenmaße (B x H):
148 mm x 210 mm
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
Weitere Suchbegriffe: selbstklebetaschen a5, selbstklebende taschen, klarsicht-selbstklebetasche, selbstklebetasche, selbstklebe-tasche, selbstklebehülle
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
pro Beutel
€ 5,87*
ab € 4,13*
€ 6,45*
1 Tag
3
pro Beutel
€ 5,49*
ab € 4,17*
€ 6,48*
1 Tag
1000
pro Beutel
€ 4,90*
ab € 4,16*
€ 6,76*
pro Beutel
€ 5,50*
ab € 4,67*
€ 8,17*
1 Tag
3
pro Beutel
€ 4,99*
ab € 6,60*
€ 9,72*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 6,45*
€ 7,68
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 5,71*
€ 6,79
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 5,52*
€ 6,57
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 5,32*
€ 6,33
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 5,31*
€ 6,32
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 5,14*
€ 6,12
pro Beutel
ab 5000 Beutel
€ 4,13*
€ 4,91
pro Beutel
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
485502
€ 9,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.