Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAGNA Ringbuch Basic Colours 20606-06 DIN A4 2Ringe PP blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-126237950
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     20606-06
EAN/GTIN:
     4009212324085
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
PAGNA Ringbuch Basic Colours DIN A4 Pappe blau
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Basic Colours
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ringbuch Basic Colours
Maße:
26 x 32 cm (B x H)
Rückenbreite:
35 mm
Für Papierformat:
DIN A4
Ringdurchmesser:
25 mm
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Ringe, Rundmechanik
max. Anzahl der Blätter:
200 Bl. (80 g/m²)
Blattniederhalter vorhanden:
Nein
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Pappe
Material außen:
Polypropylen Cellophanierung
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, pagna ringbuch a4 2 ringe blau, ringbuch a4, ringbuch a4 2 ringe, Dokumentenablagen, Sammler
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,12*
€ 1,71*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,22*
€ 2,15*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,21*
€ 2,21*
Lager 1682
96
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,26*
€ 2,22*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,63*
€ 2,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
20606-01
ab € 1,12*
Ähnlich
Pagna
20606-02
ab € 1,12*
Ähnlich
Pagna
20606-03
ab € 1,12*
Ähnlich
Pagna
20606-04
ab € 1,18*
Ähnlich
Pagna
20606-05
ab € 1,07*
Ähnlich
Leitz
10140035
ab € 4,47*
Ähnlich
Pagna
20606-00
ab € 15,92004*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.