Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Briefkorb WOW 53611095 DIN A4 PS weiß/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-127002390
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     53611095
EAN/GTIN:
     4002432122035
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Auffällige Briefablage in Premium-Qualität mit modernem, zweifarbigem WOW Effekt in Hochglanz. Der Design-Briefkorb passt perfekt zu allen anderen Produkten der Leitz WOW Serie. Modernes, zeitgemäßes Design zu Hause und im Büro. Geben Sie Ihrem Arbeitsplatz den WOW Effekt, mit diesem und weiteren WOW Produkten in leuchtenden Farben. Der Design-Briefkorb in reduzierter, einzigartiger Zweifarbigkeit ist eine Stilikone für Ihr Büro. Für eine moderne, übersichtliche Organisation Ihrer Dokumente, Zeitschriften und Kataloge. Der Ablagekorb ist platzsparend. Die besonders große Griffzone erleichtert den Zugriff auf die Dokumente.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
WOW Duo Colour
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Briefablage WOW Duo Colour
Maße:
26,7 x 4,9 x 33,6 cm (B x H x T)
Für Papierformat:
DIN A4, DIN C4, Folio, Letter
Greifausschnitt vorhanden:
Nein
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Schublade vorhanden:
Nein
stapelbar:
Ja
rutschfest:
Nein
Werkstoff:
Polystyrol
Farbe:
schwarz/weiß
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, ablagekorb a4 quer, ablagekorb, briefablagekorb leitz, Ablageboards, Ablageboxen, Ablagefach, Ablagefächer, Ablagekasten, Ablagekästen, Ablagekörbchen, Ablagekörbe, Ablagen, Ablagenkorb, Ablagenkörbe, Ablageschalen, Ablagesets, Briefablagefach, Briefablagefächer, Briefablagekasten, Briefablagekästen, Briefablagen, Briefablagensets, Briefkörbe, Briefschalen, Ordnungsablagen, Papierablagen, Papierschalen, Postablagen, Postboxen, Postkorb, Postkörbchen, Postkörbe, Sortierablagen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
3
€ 5,87*
ab € 6,19*
€ 9,61*
€ 7,95*
ab € 6,06*
€ 9,61*
Lager 1682
34
€ 5,95*
ab € 6,45*
€ 9,97*
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 6,48*
€ 9,97*
€ 5,50*
ab € 6,63*
€ 11,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290095
ab € 4,91*
Ähnlich
Leitz
60460095
ab € 12,95*
Ähnlich
Leitz
60470095
ab € 5,67*
Ähnlich
Leitz
60410095
ab € 5,86*
Ähnlich
Leitz
61080095
ab € 11,85*
Ähnlich
Leitz
61090095
ab € 10,00*
Ähnlich
Leitz
60420095
ab € 6,99*
Ähnlich
Leitz
60450095
ab € 13,16*
Ähnlich
Leitz
60430095
ab € 9,16*
Ähnlich
Leitz
60440095
ab € 10,96*
Ähnlich
Leitz
52581095
ab € 4,73*
Ähnlich
Leitz
52263095
ab € 3,27*
Ähnlich
Leitz
55022095
ab € 14,93*
Ähnlich
Leitz
55021095
ab € 12,91*
Ähnlich
Leitz
50082095
ab € 9,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.