Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Ablagen
>
Briefablage
>
Artikel
Briefkorb WOW Plus, A4, Polystyrol, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-52263095
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
52263095
EAN/GTIN:
4002432121700
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Leitz Briefkorb WOW Plus. Mehrfach übereinander stapelbarer Einzelbriefkorb mit Greifausschnitt. Glänzend. Material: Polystyrol (PS). Für A4. Format: 255 x 70 x 360 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polystyrol
Greifausschnitt vorhanden:
Nein
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Breite:
255
stapelbar:
Ja
Tiefe:
360
Farbe:
schwarz
Höhe:
70
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Sortierkorb
,
leitz ablagekorb a4 schwarz
,
ablagekorb metall
,
ablagekorb a4 quer
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3,26*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 750 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ablagebox WOW, A4, PP, 30mm, schwarz
Leitz
46290095
ab € 5,14*
Ähnlich
Archiv-Hängebox Click & Store WOW, Graukarton, schwarz
Leitz
60460095
ab € 12,54*
Ähnlich
Archiv-Stehsammler Click & Store WOW, A4, Graukarton, schwarz
Leitz
60470095
ab € 5,66*
Ähnlich
Archivbox Click & Store WOW CD, Graukarton, schwarz
Leitz
60410095
ab € 5,61*
Ähnlich
Archivbox Click & Store WOW Cube, L, Hartpappe, schwarz
Leitz
61080095
ab € 11,84*
Ähnlich
Archivbox Click & Store WOW Cube, M, Hartpappe, schwarz
Leitz
61090095
ab € 9,96*
Ähnlich
Archivbox Click & Store WOW DVD, Graukarton, schwaru
Leitz
60420095
ab € 7,01*
Ähnlich
Archivbox Click & Store WOW Groß, Graukarton, schwarz
Leitz
60450095
ab € 12,70*
Ähnlich
Archivbox Click & Store WOW Klein, Graukarton, schwarz
Leitz
60430095
ab € 9,11*
Ähnlich
Archivbox Click & Store WOW Mittel, Graukarton, schwarz
Leitz
60440095
ab € 9,97*
Ähnlich
Aufbewahrungsschale MyBox WOW, länglich, ABS, weiß/schwarz
Leitz
52581095
ab € 4,77*
Ähnlich
Briefkorb WOW Duo Colour, A4, Polystyrol, weiß/schwarz
Leitz
53611095
ab € 6,16*
Ähnlich
Briefkorb WOW Plus, A4, Polystyrol, blau
Leitz
52263036
ab € 3,38*
Ähnlich
Briefkorb WOW Plus, A4, Polystyrol, eisblau
Leitz
52263051
ab € 3,39*
Ähnlich
Briefkorb WOW Plus, A4, Polystyrol, gelb
Leitz
52263016
ab € 3,19*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen