Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Mappen
>
Ordnungsmappe
>
Artikel
Bene Ordnungsmappe 83800GN DIN A4 12Fächer grün
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1682-127032760
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
83800GN
EAN/GTIN:
9003261590403
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche
Zum Ordnen und Sortieren von Unterlagen. Mit 3 Sichtlöchern und Schutzumschlag.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ordnungsmappe
Maße:
24,4 x 31,2 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
250 g/m²
Taben:
blanko
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Recyclingkarton
Farbe:
grün
Anzahl der Fächer:
12 Fächer
... >
Ordnen & Registrieren
>
Mappen & Zubehör
>
Ordnungsmappen
Weitere Suchbegriffe:
Ordnungs-Mappe
,
Ordnungsmappe
,
leitz fächermappe grün
,
faltmappe
,
faltmappe leitz
,
Ablegemappen
,
Aktenmappen
,
Archivmappen
,
Dokumentenmappen
,
Dokumententaschen
,
Eckspanner
,
Eckspannermappen
,
Eckspannmappen
,
Fächermappen
,
Mappen
,
Ordnungsmappen
,
Organizer
,
Projektmappen
,
Registermappen
,
Sammelmappen
,
Sortiermappen
,
Unterschriftenmappen
,
Unterschriftsmappen
,
Vorsortierer
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 5,89*
€ 9,48*
Lager 1682
2 Tage
9
€ 5,95*
ab € 6,18*
€ 9,64*
Lager 273
€ 6,95*
ab € 6,19*
€ 9,85*
Lager 94QG7
3 Tage
33
€ 2,90*
ab € 9,44*
€ 14,32*
Lager 1955
6 Tage
9
€ 5,99*
ab € 10,21*
€ 15,67*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1682
Versand:
Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1682
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELBA Ordnungsmappe "chic" A4, 12 Fächer, mit Spanngummi, aus 450 g/m² Karton (RC), grün
ELBA
400001994
ab € 5,74*
Ähnlich
Ordnungsmappe A4 Colorspan 1-12 grün, Colorspan-Karton, 355 g/qm
Herlitz
10843332
ab € 2,25*
Ähnlich
Ordnungsmappe A4 Harmonika 12-teilig Grün
Exacompta
55123E
ab € 6,35*
Ähnlich
Ordnungsmappe, 12 Fächer, Pendarec-Karton, grün
Leitz
39120055
ab € 6,78*
Ähnlich
Pagna 40059-03 Tab-Register Grün
Pagna
40059-03
ab € 1,90*
Ähnlich
Pagna Ordnungsmappe 12 Fächer
Pagna
24122-03
ab € 2,18*
Ähnlich
Pagna Ordnungsmappe Easy 12 Fächer
Pagna
24131-03
ab € 2,02*
Ähnlich
Exacompta Ordnungsmappe 541203E DIN A4 12Fächer Karton grün
Exacompta
541203E
ab € 2,20*
Ähnlich
Ordnungsmappe DIN A4 12Fächer Colorkarton 420g grün
Soennecken
127003260
ab € 1,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen