Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN Organisationsbox LOFT 1200-13 4Fächer jet black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-127036890
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     1200-13
EAN/GTIN:
     4012473120013
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Die perfekte Organisationslösung mit praktischen Unterteilungen. Die tragbare Box ist besonders praktisch für den mobilen Einsatz. Organisation, Ablage und Transport von Arbeitsmaterial, persönlichen Gegenständen und kleinen Utensilien wird mit der Toolbox ganz einfach. Einmal gepackt kann alles zusammen an einem Ort abgestellt werden und ist mit einem Handgriff wieder im Einsatz. Das formschöne Design mit hochglänzender Oberfläche integriert sich harmonisch in jedes Wohn- und Arbeitsumfeld. Damit wird die Toolbox LOFT zu einem wahren Organisationswunder das sich vielfältig einsetzen lässt und zusätzlich beim Style punktet. In den unterschiedlich großen Fächern lassen sich Büromaterialien, Schminkutensilien und Handarbeitszeug ebenso gut organisieren wie Künstlerbedarf, Arzneimittel oder Zubehör für die Küche. Die herausnehmbare Ablageschale dient der Aufbewahrung kleiner Utensilien und macht diese auf dem Schreibtisch schnell zugänglich. Die Box steht auch im gefüllten Zustand sicher und stabil. Der ergonomisch geformte Griff sorgt für ein komfortables Tragen und liegt optimal in der Hand.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
LOFT
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Organisationsbox LOFT
Maße:
32,9 x 17,5 x 17,9 cm (B x H x T)
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Ablageschale vorhanden:
Ja
Griffloch vorhanden:
Nein
Griffmulde vorhanden:
Nein
Tragegriff vorhanden:
Ja
Auszugsperre vorhanden:
Nein
stapelbar:
Nein
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
ABS Kunststoff
Gehäusefarbe:
jet black
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glänzend
Anzahl der Fächer:
4 Fächer
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 10,02*
€ 14,78*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 10,21*
€ 15,02*
11 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,99*
ab € 10,64*
€ 15,32*
1
€ 6,95*
ab € 10,45*
€ 15,90*
Lager 1682
2
1
€ 5,95*
ab € 11,23*
€ 16,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HAN
1200-86
ab € 10,00*
Sonstiges
HAN
1200-12
ab € 9,99*
Sonstiges
HAN
1200-19
ab € 10,25*
Sonstiges
HAN
1200-80
ab € 10,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.