Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAPESCO Fächermappe 1638 Germ-Savvy A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-127043790
Hersteller:
     Rapesco
Herst.-Nr.:
     1638
EAN/GTIN:
     5018505036252
Suchbegriffe:
Hänge-Ordner
Hängeordner
Faltmappe
Fächer-Mappe
Diese Dokumentenmappe eignet sich perfekt zum Organisieren und Aufbewahren wichtiger Papiere und Dokumente. Die robuste Außenhülle wurde mit unserem antibakteriellen Wirkstoff Germ-Savvy™ hergestellt, der während der gesamten Produktlebensdauer gegen Bakterien schützt. Somit können Sie diese tragbare Mappe sicher und ohne Bedenken nutzen. Die Reiter mit umkehrbaren Registeretiketten sorgen für Ordnung in Ihren Dokumenten. So bleiben Ihre Dokumente beim Transport trocken und sind sicher verstaut.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Germ-SavvyT
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Fächermappe Germ-SavvyT
Maße:
24 x 33 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
max. Anzahl der Blätter:
910 Bl. (80 g/m²)
Taben:
blanko
Verschluss:
Gummizugverschluss
Material des Einbandes:
Polypropylen
PVC-frei:
Ja
antimikrobiell:
Ja
Farbe:
schwarz
Anzahl der Fächer:
13 Fächer
Weitere Suchbegriffe: Fächermappe, Fächertasche, Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, hängeordner a4 schwarz, hänge ordner, hängeordner a4, Businessmappen, Dokumentenmappen, Fächermappen, Mappen, Ordnungsmappen, Projektmappen, Sammelmappen, Sortiermappen, Vorsortierer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
266
€ 5,95*
ab € 3,93*
€ 6,51*
€ 7,95*
ab € 3,92*
€ 6,65*
€ 5,50*
ab € 5,36*
€ 9,27*
5 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 7,56*
€ 11,43*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.