Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAGNA Ordnungsmappe EASY 24061-05 DIN A4 7Fächer Pressspann gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-127611610
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     24061-05
EAN/GTIN:
     4013951003521
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
PAGNA Ordnungsmappe EASY DIN A4 225g/m² Pressspankarton Farbe: gelb Farbe des Fächerblocks: mehrfarbig 7 Fächer
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
EASY
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ordnungsmappe EASY
Maße:
24 x 32 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
225 g/m²
Grammatur Einband:
335 g/m²
Taben:
1-7
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Verschluss:
Gummizugverschluss
Made in Germany:
Ja
Material des Einbandes:
Pressspankarton
Farbe:
gelb
Farbe des Fächerblocks:
mehrfarbig
Anzahl der Fächer:
7 Fächer
Weitere Suchbegriffe: Faltmappe, Fächer-Mappe, Fächermappe, Fächertasche, Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, pagna ordnungsmappe 7-teilig, eckspanner, eckspanner a4, Ablegemappen, Aktenmappen, Archivmappen, Dokumentenmappen, Dokumententaschen, Eckspannermappen, Eckspannmappen, Fächermappen, Mappen, Ordnungsmappen, Organizer, Projektmappen, Registermappen, Sammelmappen, Sortiermappen, Unterschriftenmappen, Unterschriftsmappen, Vorsortierer
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
120
1
€ 5,95*
ab € 1,68*
€ 2,87*
1
€ 7,95*
ab € 1,72*
€ 3,02*
1
€ 6,95*
ab € 1,88*
€ 3,29*
9 Tage
35
1
€ 5,87*
ab € 1,93*
€ 3,31*
2 Tage
unbekannt
1
€ 2,90*
ab € 2,01*
€ 3,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELBA
400002022
ab € 4,80*
Ähnlich
Exacompta
540709E
ab € 1,94*
Ähnlich
Leitz
39070015
ab € 5,96*
Ähnlich
Pagna
24061-01
ab € 1,69*
Ähnlich
Pagna
24061-12
ab € 1,93*
Ähnlich
Pagna
40058-05
ab € 1,64*
Ähnlich
Pagna
24061-02
ab € 1,69*
Ähnlich
Pagna
24061-03
ab € 1,68*
Ähnlich
Pagna
24061-00
ab € 11,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.