Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunware Aufbewahrungsbox Q-line H6162402 2l transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-128007100
Hersteller:
     Sunware
Herst.-Nr.:
     H6162402
EAN/GTIN:
     8711112780002
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Sammelbehälter
Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel
Stapel-Kasten
Deckel leicht aber stabil per Clip verschließbar. Gefüllt stapelbar und ungefüllt ineinander zu stellen. Durch die Transparenz sind die Boxen gut einsehbar.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
the q-line
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Aufbewahrungsbox the q-line
Maße:
20 x 10,5 x 15 cm (B x H x T)
Für Papierformat:
DIN A5
Fassungsvermögen des Behältnisses:
2 l
Archivdruck vorhanden:
Nein
Deckel vorhanden:
Ja
Griffmulde vorhanden:
Nein
stapelbar:
Ja
Lieferung gefaltet:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
transparent
Weitere Suchbegriffe: Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, helit kunststoffbox 2 liter, stapelbare kunststoffbox mit deckel, stapelbare kunststoffbox mit deckel 2l, Ablageboxen, Ablagen, Ablagesysteme, Archiv-Ablagen, Archivboxen, Archivierungen, Archivierungsboxen, Archivsammler, Aufbewahrung, Aufbewahrungsboxen, Mehrzweckboxen, Multifunktionsboxen, Ordnerarchive, Sicherheitsboxen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
72
1
€ 5,95*
ab € 2,87*
€ 4,85*
1
€ 7,95*
ab € 2,86*
€ 4,96*
1
€ 4,95*
ab € 3,21*
€ 5,29*
10 Tage
18
1
€ 5,87*
ab € 3,41*
€ 5,56*
4 Tage
37
1
€ 5,87*
ab € 3,49*
€ 5,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6164002
ab € 1,87*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6162302
ab € 2,75*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6162502
ab € 3,33*
Ähnlich
Sunware
72601209
ab € 3,00*
Ähnlich
Sunware
H6162002
ab € 1,40*
Ähnlich
Sunware
H6162102
ab € 1,95*
Ähnlich
Sunware
H6162202
ab € 2,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.