| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-128020670 Herst.-Nr.: 00069091 EAN/GTIN: 4250414106690 |
| |
|
| | |
| Kostengünstig und platzsparend zur Archivierung von Lose-Blatt-Ablagen odergebündelten Ordnerinhalten. Verwendung im Hoch- oder Querformat. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Archivbox | Maße: | 7,5 x 32,4 x 26,5 cm (B x H x T) | Für Papierformat: | DIN A4 | Anzahl der Ordner: | 1 Ordner (80 mm) | Verschluss: | Verschlusslasche | Deckel vorhanden: | Ja | Beschriftungsfeld vorhanden: | Ja | Archivdruck vorhanden: | Ja | Griffloch vorhanden: | Ja | Lieferung gefaltet: | Ja | Werkstoff: | Wellpappe | Farbe: | braun | Packungsmenge: | 20 St./Pack. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aktenschachtel, Altablagebox, Altablageschachtel, Archivboxen, Archivcontainer, Archivdepot, Archivierungsboxen, Archivkarton, Archivschachtel, Ordnerdepot, Transportschachtel, aktenbox braun, ablageschachtel, archivboxen smartbox, Ablageboxen, Ablageschachteln, Ablagesysteme, Aktenaufbewahrungsboxen, Aktenboxen, Archivierungen, Archivsammler, Archivschachteln, Aufbewahrung, Aufbewahrungsboxen, Kartons, Mehrzweckboxen, Multifunktionsboxen, Ordnerarchive, Ordnerkartons, Sammelboxen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 38,88* | € 54,60* | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 40,94* | € 55,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 20 Stück (ab € 2,047* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|