Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

smartboxpro Archivbox 00069092 319x100x257mm 20 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-128020770
Hersteller:
     Smartbox Pro
Herst.-Nr.:
     00069092
EAN/GTIN:
     4250414111076
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Kostengünstig und platzsparend zur Archivierung von Lose-Blatt-Ablagen odergebündelten Ordnerinhalten. Verwendung im Hoch- oder Querformat.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Archivbox
Maße:
10 x 26,3 x 32,2 cm (B x H x T)
Für Papierformat:
DIN A4
Anzahl der Ordner:
1 Ordner (80 mm)
Verschluss:
Verschlusslasche
Deckel vorhanden:
Ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Archivdruck vorhanden:
Ja
Griffloch vorhanden:
Ja
Lieferung gefaltet:
Ja
Werkstoff:
Wellpappe
Farbe:
braun
Packungsmenge:
20 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Aktenschachtel, Altablagebox, Altablageschachtel, Archivboxen, Archivcontainer, Archivdepot, Archivierungsboxen, Archivkarton, Archivschachtel, Ordnerdepot, Transportschachtel, archivboxen smartbox, ablageschachtel, Ablageboxen, Ablageschachteln, Ablagesysteme, Aktenaufbewahrungsboxen, Aktenboxen, Archivierungen, Archivsammler, Archivschachteln, Aufbewahrung, Aufbewahrungsboxen, Kartons, Mehrzweckboxen, Multifunktionsboxen, Ordnerarchive, Ordnerkartons, Sammelboxen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 34,01*
€ 48,11*
Lager 1682
unbekannt
€ 5,95*
ab € 36,18*
€ 48,94*
5 Tage
50
€ 6,99*
ab € 56,39*
€ 75,22*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 48,94*
€ 58,24
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 48,33*
€ 57,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 47,65*
€ 56,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 45,18*
€ 53,76
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 42,37*
€ 50,42
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 36,18*
€ 43,05
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 1,809* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Smartbox Pro
00069091
ab € 38,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.