Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery Zweckform Markierungspunkt 3173 18mm leuchtorange 96 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Offizielles Logo (OLO)
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-129004628
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3173
EAN/GTIN:
     4004182031735
Suchbegriffe:
Bewertungspunkte
Markierungs-Punkte
Markierungspunkte
Haft-Etiketten
Einfach, auffallend und schnell: die perfekte Lösung zum Kennzeichnen, Ordnen, Organisieren, Terminieren und Planen.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Markierungspunkt
Durchmesser:
18 mm
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleicht
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
selbstklebend:
Ja
wieder ablösbar:
Nein
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Papier
PVC-frei:
Ja
Farbe:
leuchtorange
Anzahl der Etiketten je Blatt:
24 Etik./Bl.
Anzahl der Blätter je Packung:
4 Bl./Pack.
Anzahl der Etiketten je Packung:
96 Etik./Pack.
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,74*
€ 1,26*
11 Tage
50
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,89*
€ 1,34*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 0,87*
€ 1,46*
3 Tage
unbekannt
1
pro Karton
€ 4,99*
ab € 0,88*
€ 1,49*
Lager 1682
185
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 0,94*
€ 1,59*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,59*
€ 1,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,43*
€ 1,70
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,25*
€ 1,49
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,24*
€ 1,48
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,19*
€ 1,42
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,94*
€ 1,12
pro Paket
1 Paket enthält 96 Stück (ab € 0,0098* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.