Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-129007001 Herst.-Nr.: AS0722440 EAN/GTIN: 4004182617090 |
| |
|
| | |
| Die weißen Rollenetiketten von AVERY ZWECKFORM bieten Ihnen für jeden Bedarf das passende Etikett. Die Rollenetiketten zeichnen sich durch eine überdurchschnittlich gute Klebkraft aus (gemessen nach FTM2 und FTM9 auf allen gängigen Oberflächen). Sie sind frei von Bisphenol A (BPA). Wir garantieren vollste Zufriedenheit für die Avery Zweckform Rollenetiketten, oder Sie erhalten Ihr Geld zu 100 % zurück (Teilnahmebedingungen unter www.avery-zweckform.de). Drucken Sie je nach Bedarf einzelne oder auch mehrere Aufkleber schnell und einfach selbst. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Vielzwecketikett | Verwendung für Gerätetyp: | Thermodirektdrucker | Maße: | 54 x 70 mm (B x H) | abgerundete Ecken vorhanden: | Nein | Klebemasse lösungsmittelfrei: | Ja | wieder ablösbar: | Nein | Ausführung des Papiertyps: | chlorfrei gebleicht | Zertifikat/Zulassung: | Forest Stewardship Council® (FSC®) | Werkstoff: | Papier | Farbe: | weiß | Anzahl der Etiketten je Rolle: | 320 Etik./Rl. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Disketten-Etiketten, Diskettenetiketten, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Etiketten Papier, Papieretiketten, Thermodirekt-Drucker, Thermodirektdrucker, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, papieretiketten auf rolle, etiketten rolle, Aufkleber, Endlosetiketten, Etiketten, Etikettendruckerzubehöre, Etikettenrollen, Haftetiketten, Klebeetiketten, Schriftbandetiketten, Universaletiketten, Vielzwecketiketten |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 12,05* | € 17,07* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Rolle | € 5,49* | ab € 12,17* | € 17,35* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 12,97* | € 18,42* | | | | Lager 1682 | | | | | | pro Rolle | € 5,95* | ab € 13,99* | € 19,74* | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 14,08* | € 19,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 320 Stück (ab € 0,04372* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|