Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery-Zweckform Etiketten (Rolle) 70 x 54mm Papier Weiß 320 St. Permanent haftend Universal-Eti


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W737721
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     AS0722440
EAN/GTIN:
     4004182617090
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Die weißen, permanent haftenden Rollenetiketten AS0722440 im Format 54 x 70 mm von Avery Zweckform sind universell einsetzbar. Jede Packung enthält 320 Etiketten. Die Aufkleber sind zu 100% kompatibel mit Dymo® LabelWriter™ (LW330T, LW400 und LW450 Serie) und Seiko Smart Label Printer®. Ersetzen Sie Ihre Original Seiko® oder Dymo® Etiketten mit den hochqualitativ und preislich attraktiven Avery Zweckform Etiketten. Diese Thermoetiketten entsprechen dem Dymo® Artikel S0722440 (99015) und Seiko® Artikel SLP-DRL. Die Avery Zweckform Universal Etiketten lassen sich einfach und schnell mit Ihrer Dymo® oder Seiko® Software gestalten und bedrucken. Avery Zweckform garantiert vollste Zufriedenheit.
Features:
100% kompatibel mit Dymo® LabelWriter™ (LW330T, LW400 und LW450 Serie) und Seiko Smart Label Printer®
Artikel entspricht dem Dymo® Artikel S0722440 (99015) und Seiko® SLP-DRL
Einfache Beschriftung der Avery Zweckform Rollenetiketten mit Ihrer Dymo® oder Seiko® Software
Zuverlässig und dauerhaft starke Klebkraft
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Etiketten-Material:
Papier
Geeignet für:
Thermodirektdrucker
Form:
Rechteckig
Schriftfarbe:
Schwarz
Herstellerfarbe:
Weiß
Etiketten-Höhe:
54 mm
Haftung:
Permanent haftend
Etiketten-Breite:
70 mm
Passend für Marke:
DYMO + Seiko
Passend für Modell:
LabelWriter 310 + LabelWriter 330T + LabelWriter 400 + LabelWriter 450 + Smart Label Print
Etiketten-Größe:
70 x 54 mm
Produkt-Art:
Universal-Etiketten
Teilenummern-Vergleich original (nur für Suche):
S0722440;99015;SLP-DRL
Kompatible Geräte (nur für Suche):
LabelWriter 310,LabelWriter 330T,LabelWriter 400,LabelWriter 450,LW310,LW 310,LW330T,LW 33
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,75*
ab € 11,48*
€ 16,24*
2 Tage
72
pro Stück
€ 5,95*
ab € 11,40*
€ 16,26*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 11,91*
€ 16,82*
11 Tage
50
pro Stück
€ 5,87*
ab € 12,98*
€ 18,34*
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 13,12*
€ 20,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
1 Stück enthält 320 Etiketten (ab € 0,041* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.