Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery Zweckform Vielzwecketikett 3331 98x51mm weiß 84 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-129013800
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3331
EAN/GTIN:
     4004182033319
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Die Etiketten eignen sich z.B. besonders gut zur Beschriftung von Mappen. Die Aufkleber sind ideal für den schnellen und einfachen Gebrauch, um kostensparend Ordnung im Büro oder auch zu Hause zu schaffen - ohne Drucker, einfach beschriften.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Universaletikett
Produktverwendung:
beschriften, kennzeichnen
Maße:
98 x 51 mm (B x H)
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleicht
selbstklebend:
Ja
wieder ablösbar:
Nein
witterungsbeständig:
Nein
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
handschriftlich
Material:
Papier
PVC-frei:
Ja
Farbe:
weiß
Anzahl der Etiketten je Blatt:
3 Etik./Bl.
Anzahl der Blätter je Packung:
28 Bl./Pack.
Anzahl der Etiketten je Packung:
84 Etik./Pack.
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 2,92*
€ 4,64*
2 Tage
61
1
pro Packung
€ 2,90*
ab € 2,96*
€ 4,67*
1 Tag
4
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,28*
€ 5,20*
1 Tag
11
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 3,39*
€ 5,38*
Lager 1682
27
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 3,58*
€ 5,64*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,64*
€ 6,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,07*
€ 6,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,78*
€ 5,69
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,68*
€ 5,57
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,43*
€ 5,27
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,58*
€ 4,26
pro Packung
1 Packung enthält 28 Blätter (ab € 0,12786* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.