Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery Zweckform CD/DVD-Etikett L6043-25 117mm weiß 50 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Offizielles Logo (OLO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-129196700
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L6043-25
EAN/GTIN:
     4004182060438
Suchbegriffe:
CD-Papiertasche
CD Etiketten
CD-Label
CD/DVD Etiketten
Ideal zum professionellen Beschriften von CDs und zum Abdecken alter Beschriftungen. Erstellen Sie professionell gestaltete CDs mit den CD-Etiketten von Avery Zweckform. Die CD-Aufkleber sind mit praktischen Haltelaschen ausgestattet, die ein einfaches und mittiges Aufbringen ermöglichen. Dank der kostenlosen Avery Zweckform Vorlagen und Software-Lösungen können Sie die Etiketten schnell und einfach gestalten und drucken unter www.avery.eu/print.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
CD/DVD Etikett
Durchmesser:
117 mm
Typbezeichnung des Lochdurchmessers:
Classic Size
Durchmesser des Innenlochs:
41 mm
Anordnung auf:
A4-Blatt
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleicht
selbstklebend:
Ja
blickdicht:
Ja
Zentrierhilfe vorhanden:
Nein
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Farblaserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Werkstoff:
Papier
PVC-frei:
Ja
Farbe:
weiß
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Anzahl der Etiketten je Blatt:
2 Etik./Bl.
Anzahl der Blätter je Packung:
25 Bl./Pack.
Anzahl der Etiketten je Packung:
50 Etik./Pack.
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 7,92*
€ 11,04*
1 Tag
7
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 7,95*
€ 11,07*
Lager 1682
26
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 9,02*
€ 12,50*
10 Tage
50
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 9,01*
€ 12,54*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 9,39*
€ 13,32*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,50*
€ 14,88
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,31*
€ 14,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,83*
€ 14,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,61*
€ 13,82
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,15*
€ 13,27
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,02*
€ 10,73
pro Packung
1 Packung enthält 50 Etiketten (ab € 0,1804* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.