Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CD-Etiketten ClassicSize, Ø117mm, 50 Stück, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-602242
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L6043-25
EAN/GTIN:
     4004182060438
Suchbegriffe:
CD-Papiertasche
CD Etiketten
CD-Label
CD/DVD Etiketten
CD-Etiketten ClassicSize. Anwendung: Kennzeichnen, Beschriften, Gestalten. Format: Ø 117 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rund. Farbe: weiß. Medienart: CD. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 25. Pro Bogen: 2 Etiketten. Inhalt gesamt: 50 Etiketten
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
Ø 117 mm | DIN A4
Inhalt:
25 Blatt
Inhalt Etikett/Packung:
50
Bedruckbar:
Ja
Beschichtung:
unbeschichtet
Klebstoff:
permanent
Medienart:
CD
Form:
rund
Format Breite (Etikett):
117
Format Länge (Etikett):
117
Größe CD-Etikett:
ClassicSize
Grundmaterial:
Papier
Weitere Suchbegriffe: CD/DVD-Labels, DVD-Etiketten, DVD-Labels, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Etiketten Papier, Papieretiketten, inkjet-etiketten avery zweckform, inkjet etiketten, papieretiketten auf din a4 bogen, etiketten, aufkleber, dvd cover, etikett, klebeetiketten, labels, dvd label drucken, selbstklebende etiketten, universal etiketten, dvd etiketten, dvdetiketten, dvd beschriften, etiketten a4, dvd aufkleber, dvd labels, cd dvd etiketten, dv
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 7,93*
€ 10,91*
Lager 690
11
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 7,97*
€ 10,94*
11 Tage
50
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 9,05*
€ 12,38*
1 Tag
11
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 9,57*
€ 13,08*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 9,38*
€ 13,18*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,94*
€ 13,02
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,83*
€ 12,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,37*
€ 12,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,10*
€ 12,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,82*
€ 11,69
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,97*
€ 9,48
pro Packung
1 Packung enthält 50 Etiketten (ab € 0,1594* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.