Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Etikett 8964 210x297mm Folie weiß 10 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-129252603
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     8964
EAN/GTIN:
     4008705089647
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Folien-Etiketten
Folienetikett
Hervorragende Inkjetdrucke in Schwarz und Farbe Ideal für optisch anspruchsvolle Anwendungen. Kostenlose Softwarelösungen wwe.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
SPECIAL
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Folienetikett SPECIAL
Maße:
210 x 297 mm (B x H)
Anordnung auf:
A4-Blatt
Ausführung der Haftung:
extrem stark haftend
selbstklebend:
Ja
wieder ablösbar:
Nein
witterungsbeständig:
Nein
stapelverarbeitbar:
Nein
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjetdrucker
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Polyesterfolie
Farbe:
transparent
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glänzend
Anzahl der Etiketten je Blatt:
1 Etik./Bl.
Anzahl der Blätter je Packung:
10 Bl./Pack.
Anzahl der Etiketten je Packung:
10 Etik./Pack.
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
pro Packung
€ 4,90*
ab € 9,35*
€ 13,40*
pro Packung
€ 6,78*
ab € 9,43*
€ 13,45*
pro Packung
€ 4,75*
ab € 9,40*
€ 13,47*
10 Tage
100
pro Packung
€ 5,87*
ab € 9,44*
€ 13,55*
Lager 1682
57
pro Packung
€ 5,95*
ab € 10,95*
€ 15,47*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,47*
€ 18,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,14*
€ 18,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,37*
€ 17,10
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,07*
€ 16,74
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,27*
€ 15,79
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,95*
€ 13,03
pro Packung
1 Packung enthält 10 Etiketten (ab € 1,095* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.