Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Laminiergerät iLAM Office 72510084 DIN A4 weiß/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-131001595
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     72510084
EAN/GTIN:
     4002432112876
Suchbegriffe:
Heiß-Laminator
Heiß-Laminiergerät
Heiß-Laminiermaschine
Heißlaminator
Leitz iLAM Laminator Office. Kompakter, schnell einsatzbereiter Laminator. Ideal für kleinere Unternehmen. Laminator mit schlankem Design und High Speed Vorheizen. Mit Freigabeschalter, um verklemmte Dokumente zu entnehmen. Mit indirekter Heizung über den Rollen. Einfaches Laminieren mit perfekten Ergebnissen, keine komplizierten Einstellungen erforderlich. Ideal fürs Laminieren von Kleinauflagen. Eignet sich perfekt für das moderne Büro und lässt sich leicht verstauen. Niedriger Energieverbrauch, automatische Abschaltung nach 30 Minuten, wenn nicht im Gebrauch. LED Bereitschaftsanzeige und Warnton. Empfohlen für die Verwendung mit Leitz UDT Folien.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
iLAM Office
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Laminiergerät iLAM Office
Art des Laminierverfahrens:
Heißlaminierung
Maße:
37 x 12,5 x 7,5 cm (B x H x T)
Für Papierformat:
DIN A4
Laminiergeschwindigkeit:
400 mm/min
Folienstõrke:
80-125 µm
max. Breite des zugeführten Materials:
230 mm
erforderliche Dauer des Vorheizens:
1 min
Leistung:
350 W
max. Temperatur:
130 °C
automatische Abschaltung vorhanden:
Ja
Rücklauffunktion vorhanden:
Nein
Anzahl der Rollen:
2 Rollen
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Starterkit (5 x Leitz iLAM UDT Folie A4 80 mic)
Garantiedauer:
2 Jahre
Gewicht:
1,37 kg
Farbe:
silber
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 75,21*
€ 97,28*
9 Tage
8
€ 5,87*
ab € 77,74*
€ 97,33*
1 Tag
9
€ 5,49*
ab € 77,38*
€ 97,66*
€ 4,50*
ab € 77,69*
€ 98,04*
Lager 1682
39
Frei Haus
ab € 88,66*
€ 111,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,06*
€ 132,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,10*
€ 128,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,61*
€ 113,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,21*
€ 109,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,66*
€ 105,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esselte
74800000
ab € 12,34*
Zubehör
Leitz
74820000
ab € 5,62*
Zubehör
Leitz
74790000
ab € 3,50*
Zubehör
Leitz
74920000
ab € 0,0619*
Zubehör
Leitz
74810000
ab € 15,66*
Zubehör
Leitz
74830000
ab € 24,87*
Zubehör
Leitz
74840000
ab € 35,12*
Zubehör
Leitz
74930000
ab € 9,06*
Zubehör
Leitz
74780000
ab € 10,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.