Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GBC Laminiergerät INSPIRE+ Craft 4410036 A4 sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-131006190
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     4410036
EAN/GTIN:
     5028252639064
Suchbegriffe:
Heiß-Laminator
Heiß-Laminiergerät
Heiß-Laminiermaschine
Heißlaminator
Dieses 4-in-1 A4-Laminiergeräte-Set kombiniert die perfekten Tools für das alltägliche Laminieren und Basteln - ideal für den Einsatz zu Hause oder in der Schule. Das Inspire+ Laminiergerät ist über einen einzelnen Schalter einfach zu bedienen. Dieses Laminiergerät verfügt auch über einen Kaltlaminiermodus für wärmeempfindlichen Materialien. Mit Entriegelungshebel, durch den das Dokument manuell wieder herausgezogen werden kann.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Inspire+
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Laminiergerät Inspire+
Art des Laminierverfahrens:
Heiß-/Kaltlaminierung
Maße:
35 x 6 x 13 cm (B x H x T)
Für Papierformat:
DIN A4
Laminiergeschwindigkeit:
250 mm/min
Folienstõrke:
75-125 µm
max. Breite des zugeführten Materials:
241 mm
erforderliche Dauer des Vorheizens:
4 min
Leistung:
420 W
automatische Abschaltung vorhanden:
Nein
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Rollenschneider, Eckenabrunder, 5 Laminierfolien DIN A4 (DIN A4, 75 Micron)
Gewicht:
1,2 kg
Farbe:
schwarz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
5
€ 5,95*
ab € 24,34*
€ 33,28*
€ 5,95*
ab € 23,97*
€ 33,84*
€ 4,00*
ab € 24,40*
€ 33,98*
€ 5,50*
ab € 23,90*
€ 33,98*
2 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 26,12*
€ 35,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 24,34* pro Satz)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GBC
4410034
ab € 23,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.