Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Laminiergerät iLam Home 74310001 A4 ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-131006401
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     74310001
EAN/GTIN:
     4002432135424
Suchbegriffe:
Heiß-Laminator
Heiß-Laminiergerät
Heiß-Laminiermaschine
Heißlaminator
Das leichte und kompakte Leitz iLAM Home Laminiergerät bringt Stil in Ihr Zuhause. Dieses Laminiergerät verfügt über einfache Bedienelemente. Einfaches Laminieren mit perfekten Ergebnissen, keine komplizierten Einstellungen erforderlich. Mit Entriegelungshebel, mit dem falsch eingeführte oder eingeklemmte Folien manuell entfernt werden können. LED zeigt an, wenn das Gerät eingeschaltet (rot) und betriebsbereit ist (blau).
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
iLAM Home
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Laminiergerät iLAM Home
Art des Laminierverfahrens:
Heißlaminierung
Maße:
34,9 x 8,7 x 10 cm (B x H x T)
Für Papierformat:
DIN A4
Laminiergeschwindigkeit:
300 mm/min
Folienstõrke:
80-125 µm
max. Breite des zugeführten Materials:
240 mm
erforderliche Dauer des Vorheizens:
3 min
Leistung:
260 W
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 5 Laminierfolien DIN A4 (80 mic.)
Garantiedauer:
2 Jahre
Farbe:
weiß/grau
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
15
€ 5,95*
ab € 27,73*
€ 37,86*
3 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 27,66*
€ 37,88*
€ 5,50*
ab € 27,48*
€ 38,39*
€ 5,95*
ab € 27,62*
€ 39,14*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 31,50*
€ 42,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.