Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Beschriftungsgerät D210 PTD210ZG1 3,5-12mm QWERTZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-133008100
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     PTD210ZG1
EAN/GTIN:
     4977766747592
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Das P-touch D210 ist immer schnell zur Hand, wenn es darum geht, professionelle, langlebige Etiketten zu erstellen. Viele verschiedene Farbkombinationen der Schriftbänder ermöglichen es, die Etiketten individuell zu gestalten. Außerdem stehen dem PT-D210 verschiedene Vorlagen zur Verfügung, welche die Gestaltung Ihres Etiketts in kürzester Zeit ermöglichen. Anhand des grafischen Displays und der Vorschau kann das Layout und der Text des Etiketts vor dem Druck überprüft werden. Die laminierten Brother TZe-Schriftbänder wurden unter extremen Bedingungen getestet und werden auch enormen Ansprüchen gerecht. Laminierte TZe-Etiketten sind resistent gegen Wasser, Abrieb, Hitze, Kälte, Licht und auch gegen die meisten Chemikalien. Mit manueller Schneideeinheit. Registrieren Sie Ihr Gerät gleich nach Kauf auf www.brother.de/registrierung, jedoch nicht später als drei Monate nach Datum des Kaufbeleges.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
PT-D210
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Beschriftungsgerät PT-D210
Maße:
15,7 x 6,8 x 14,9 cm (B x H x T)
Verwendung für Bandbreite:
3,5/6/9/12 mm
Art des Displays:
LCD-Anzeige
Ausführung des Displayanzeige-Umfangs:
1 x 15 Zeichen
Layout der Tastatur:
QWERTZ
Anzahl der Schriftgrößen:
3 Schriftgrößen
Anzahl der Schriftstile:
9 Schriftstile
Anzahl der Schriftarten:
14 Schriftarten
Typbezeichnung des Druckverfahrens:
Thermotransferdruck
max. Druckzeilen:
2 Druckzeilen
max. Druckhöhe:
9 mm
max. zulässige Druckgeschwindigkeit:
20 mm/s
Speicher:
30 Speicherplätze
Anzahl Zeichen:
825 Zeichen, 617 Symbole
Anzahl der Umrahmungsstile:
97 Umrahmungsstile
Auflösung des Druckbildes:
180 dpi
Barcode-Druck möglich:
Nein
Vertikaldruck möglich:
Ja
Hintergrundmuster möglich:
Ja
Unterstreichenfunktion vorhanden:
Ja
Schneidevorrichtung vorhanden:
Ja
Ausführung der Schneidevorrichtung:
manuell
Anzahl der Tasten:
62 Tasten
Stromversorgung:
Batterie, Netzbetrieb
Netzanschluss vorhanden:
Ja
Typbezeichnung des Beschriftungsbandes:
TZe
Anzahl der speicherbaren Werte:
2.400 Zeichen
automatische Abschaltung vorhanden:
Ja
Art der Batterien/Akkus:
AAA/Micro
Anzahl der Batterien/Akkus:
6 Batterien
Batterien im Lieferumfang enthalten:
Nein
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Schriftband (12 mm x 4 m, schwarz auf weiß)
optionales Zubehör:
Netzadapter AD-24ES
Gewicht:
490 g
Garantiedauer:
3 Jahre (Registrierung erforderlich)
Farbe:
schwarz
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
€ 2,90*
ab € 27,00*
€ 34,63*
2 Tage
120
€ 4,50*
ab € 26,87*
€ 34,64*
Lager 1682
9
€ 5,95*
ab € 27,11*
€ 34,65*
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 27,20*
€ 34,94*
€ 5,95*
ab € 27,44*
€ 35,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
PT-D200WNVP
ab € 34,82*
Ähnlich
Brother
PT-D410VP
ab € 53,92*
Ähnlich
Brother
PTD210VPZG1
ab € 35,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.