Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Beschriftungsgerät PT-D610BTVP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-133018100
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     PTD610BTVPRG1
EAN/GTIN:
     4977766820134
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Vereinfachen Sie Ihren Arbeitsalltag mit einem professionellen Beschriftungsgerät von Brother. Egal ob in kleineren Büros, im Einzelhandel oder in größeren Unternehmen, das PT D610BT VP ist ein kompaktes, benutzerfreundliches Beschriftungsgerät, welches gestochen scharfe und laminierte Etiketten druckt. Das P-touch D610BTVP eignet sich perfekt zur Organisation Ihres Arbeitsplatzes, sei es zur Beschriftung von Ordnern und Mappen, bei der Anlagenverwaltung, zur Erstellung von Namensschildern, der Darstellung von Produktinformationen oder zur Regalbeschriftung in Einzelhandelsgeschäften. Registrieren Sie Ihr Gerät gleich nach Kauf auf www.brother.de/registrierung, jedoch nicht später als drei Monate nach Datum des Kaufbeleges.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
PT-D610BTVP
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Beschriftungsgerät PT-D610BTVP
Maße:
20,2 x 8,7 x 19,9 cm (B x H x T)
Verwendung für Bandbreite:
3,5/6/9/12/18/24 mm
Art des Displays:
LCD-Anzeige, hintergrundbeleuchtet
Ausführung des Displayanzeige-Umfangs:
3 x 20 Zeichen
Anzahl der Display-Zeilen:
3 Display-Zeilen
Layout der Tastatur:
QWERTZ
Anzahl der Schriftgrößen:
8 Schriftgrößen
Anzahl der Schriftstile:
10 Schriftstile
Anzahl der Schriftarten:
17 Schriftarten
Typbezeichnung des Druckverfahrens:
Thermotransferdruck
max. Druckzeilen:
7 Druckzeilen
max. Druckhöhe:
18 mm
max. zulässige Druckgeschwindigkeit:
30 mm/s
Anzahl Zeichen:
1.108 Zeichen, 900 Symbole
Anzahl der Umrahmungsstile:
160 Umrahmungsstile
Auflösung des Druckbildes:
180 x 360 dpi
Barcode-Druck möglich:
Ja
Systemanforderung:
Windows®, Mac universell
Vertikaldruck möglich:
Ja
Unterstreichenfunktion vorhanden:
Ja
Schneidevorrichtung vorhanden:
Ja
Ausführung der Schneidevorrichtung:
automatisch
Anzahl der Tasten:
65 Tasten
Stromversorgung:
Batterie, Netzbetrieb
Netzanschluss vorhanden:
Ja
Art des Anschlusses:
USB 2.0
Bluetooth Schnittstelle vorhanden:
Ja
Typbezeichnung der Bluetooth-Version:
5.0
Typbezeichnung des Beschriftungsbandes:
TZe
Anzahl der speicherbaren Werte:
280 Zeichen
automatische Abschaltung vorhanden:
Ja
weitere Funktionen:
Spiegeldruck
Art der Batterien/Akkus:
AA/Mignon
Anzahl der Batterien/Akkus:
6 Batterien
Batterien im Lieferumfang enthalten:
Nein
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. TZe-Schriftbandkassette (24 mm x 4 m, schwarz auf weiß), Netzadapter, USB-Kabel
Koffer vorhanden:
Ja
Betriebsanleitung vorhanden:
Ja
Gewicht:
990 g
Garantiedauer:
3 Jahre (Registrierung erforderlich)
Farbe:
schwarz
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,78*
ab € 92,08*
€ 118,03*
2 Tage
6
pro Stück
€ 4,50*
ab € 93,08*
€ 119,00*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 94,91*
€ 120,66*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 95,38*
€ 121,09*
Lager 1682
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 107,45*
€ 134,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,95*
€ 160,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,92*
€ 155,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,02*
€ 141,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,91*
€ 133,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,45*
€ 127,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
PTD460BTVPRG1
ab € 66,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.