Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Etikettendrucker QL1100CZG1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-133019400
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     QL1100CZG1
EAN/GTIN:
     4977766826068
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Der Brother QL-1100c ist ein professioneller Etikettendrucker, welcher perfekt geeignet zum Ausdruck von bis zu 4 Zoll breiten Etiketten ist. Versandetiketten für Pakete, Päckchen und Versandtaschen lassen sich somit bequem erstellen. Mit der Treiberfunktion "Crop-Print“ können als PDF-Datei bereitgestellte Din-A4-Etikettenbögen, automatisch ausgelesen, in individuelle Etiketten umgewandelt und einzeln ausgedruckt werden. Registrieren Sie Ihr Gerät gleich nach Kauf auf www.brother.de/registrierung, jedoch nicht später als drei Monate nach Datum des Kaufbeleges.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
QL-1100c
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Etikettendrucker QL-1100c
Typbezeichnung des Beschriftungsbandes:
DK
Maße:
17 x 15,1 x 22,2 cm (B x H x T)
Verwendung für Bandbreite:
bis 103 mm
Verwendung für Bandlängen:
3 m
Art des Druckers:
Thermodirektdrucker
Anzahl der Tasten:
4 Tasten
Anzahl der Umrahmungsstile:
126 Umrahmungsstile
max. Breite des Drucks:
101,6 mm
max. Druckhöhe:
101,6 mm
max. zulässige Druckgeschwindigkeit:
110 mm/s
Auflösung des Druckbildes:
300 x 300 dpi
Speicher:
6 Mbyte
Netzanschluss vorhanden:
Ja
Ausführung der Schneidevorrichtung:
automatisch
Schneidevorrichtung vorhanden:
Ja
Vertikaldruck möglich:
Ja
Art des Anschlusses:
USB-B 2.0, USB-Host
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 2 Starter-Etikettenrollen (41 Einzel-Etiketten 103 x 164 mm, Endlos-Etikett 62 mm x 8 m), Netzkabel, USB-Kabel
Betriebsanleitung vorhanden:
Ja
Gewicht:
1,71 kg
Garantiedauer:
3 Jahre (Registrierung erforderlich)
Farbe:
schwarz, glänzend/weiß
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 4,90*
ab € 149,82*
€ 179,75*
1 Tag
5
€ 2,90*
ab € 155,49*
€ 185,65*
€ 3,50*
ab € 157,63*
€ 187,04*
Lager 1682
4
Frei Haus
ab € 157,89*
€ 187,16*
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 158,45*
€ 187,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,16*
€ 222,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,32*
€ 205,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,78*
€ 202,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,92*
€ 198,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,89*
€ 187,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.