Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother QL-1100c - Etikettendrucker - Thermodirekt - Rolle (10,36 cm) - 300 x 300 dpi - bis zu 68 Etiketten/Min. - USB 2.0, USB-Host - Cutter - weiß, glänzend schwarz (QL1100CZG1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753I-8051905
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     QL1100CZG1
EAN/GTIN:
     4977766826068
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker

Übersicht

Kurzinfo  Brother QL-1100c - Etikettendrucker - Thermodirekt - Rolle (10,36 cm) - 300 x 300 dpi - bis zu 68 Etiketten/Min. - USB 2.0, USB-Host - Cutter - weiß, glänzend schwarz
Gruppe  Drucker
Hersteller  Brother
Hersteller Art. Nr.  QL1100CZG1
Modell  QL-1100c
EAN/UPC  4977766826068

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Brother QL-1100c - Etikettendrucker - s/w - Thermodirekt
Druckertyp  Etikettendrucker - Thermodirekt - s/w
Gewicht  1.71 kg
Max. Mediengröße  Rolle (10,36 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)  12 mm
Max. Mediengröße (angepasst)  103.6 mm
Druckgeschwindigkeit  Bis zu 110 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Bis zu 68 Etiketten/Min. - max. Geschwindigkeit
Max. Auflösung (S/W)  300 x 300 dpi
Max. Auflösung Klasse (S/W)  300 x 300 dpi
Cutter  Ja
Schnittstelle  USB 2.0, USB-Host
Installierter Flash-Speicher (max.)  6 MB
Barcodes  Code 93, Code 39, UCC/EAN-128, NW-7, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Postnet, PDF417, Data Matrix, Truncated PDF417, Micro QR-Code, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Stacked, ITF 2 von 5, EAN-8, MSI, GS1-128, RSS, QR Model 1
Medientyp  Etiketten, gestanzte Etiketten, Endlospapier
Kompatible Bänder  DK-Schriftband
Schriftarten  Brussels, Helsinki, San Diego, Letter Gothic, Letter Gothic Bold, Brougham
Schriftschnitt undamp; Effekte  Fett, normal, vertikal, Outline, schattiert, kursiv, hell schattiert, horizontale Linien
Funktionen  Vertikaler Druck
Stromversorgung  Wechselstrom 220-240 V
Systemanforderungen  Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows
Farbe  Weiß, glänzend schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  17 cm x 22.2 cm x 15.1 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Druckertyp  Etikettendrucker - Thermodirekt - monochrom
Farbe  Weiß, glänzend schwarz
  
Drucker  
Druckgeschwindigkeit  Bis zu 110 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Bis zu 68 Etiketten/Min. - max. Geschwindigkeit
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Schnittstelle  USB 2.0, USB-Host
Max. Auflösung (S/W)  300 x 300 dpi
Max. Auflösung Klasse (S/W)  300 x 300 dpi
Schriftarten  Brussels, Helsinki, San Diego, Letter Gothic, Letter Gothic Bold, Brougham
Schriftschnitt undamp; Effekte  Fett, normal, vertikal, Outline, schattiert, kursiv, hell schattiert, horizontale Linien
Funktionen  Vertikaler Druck
Auto-Cutter  Ja
Barcodes  Code 93, Code 39, UCC/EAN-128, NW-7, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Postnet, PDF417, Data Matrix, Truncated PDF417, Micro QR-Code, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Stacked, ITF 2 von 5, EAN-8, MSI, GS1-128, RSS, QR Model 1
  
Flash-Speicher  
Flash-Speicher  6 MB
  
Medienhandhabung  
Medientyp  Etiketten, gestanzte Etiketten, Endlospapier
Kompatible Bänder  DK-Schriftband
Max. Mediengröße  Rolle (10,36 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)  12 mm
Max. Mediengröße (angepasst)  103.6 mm
Mediengrößen  Rolle (2,9 cm), Rolle (5,4 cm), Rolle (1,2 cm), Rolle (3,8 cm), Rolle (10,2 cm), Rolle (6,2 cm), Rolle (5 cm), Rolle (10,36 cm)
Max. Druckbreite  101.6 mm
Max. Drucklänge  3000 mm
Vorlageneinzug für Medien  1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (10,36 cm)
  
Erweiterung/Konnektivität  
Verbindungen  1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
USB host
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  1 x USB-Kabel
Enthaltene Medien  1 Etikettbandkassette 62 mm x 8 m, 103 x 164 mm Etikettenrolle (41 Etiketten)
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 220-240 V
Nötige Frequenz  50/60 Hz
  
Software / Systemanforderungen  
Software inbegriffen  Software Development Kit (SDK)
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows
  
Umweltschutzstandards  
ENERGY STAR  Ja
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  10 °C
Max. Betriebstemperatur  35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  20 - 80%
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  17 cm
Tiefe  22.2 cm
Höhe  15.1 cm
Gewicht  1.71 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,0 kg
Druckertyp:
Etikettendrucker - Thermodirekt - monochrom
Farbe:
Weiß, glänzend schwarz
Anschlusstechnik:
Kabelgebunden
Schnittstelle:
USB 2.0, USB-Host
Max. Auflösung (S/W):
300 x 300 dpi
Max. Auflösung Klasse (S/W):
300 x 300 dpi
Funktionen:
Vertikaler Druck
Auto-Cutter:
Ja
Flash-Speicher:
6 MB
Medientyp:
Etiketten, gestanzte Etiketten, Endlospapier
Kompatible Bänder:
DK-Schriftband
Max. Mediengröße:
Rolle (10,36 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst):
12 mm
Max. Mediengröße (angepasst):
103.6 mm
Max. Druckbreite:
101.6 mm
Max. Drucklänge:
3000 mm
Vorlageneinzug für Medien:
1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (10,36 cm)
Verbindungen:
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B , USB host
Enthaltene Kabel:
1 x USB-Kabel
Stromversorgungsgerät:
Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 220-240 V
Nötige Frequenz:
50/60 Hz
Software inbegriffen:
Software Development Kit (SDK)
Erforderliches Betriebssystem:
Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows
ENERGY STAR:
Ja
Min Betriebstemperatur:
10 °C
Max. Betriebstemperatur:
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
20 - 80%
Breite:
17 cm
Tiefe:
22.2 cm
Höhe:
15.1 cm
Weitere Suchbegriffe: Kassendrucker, Küchendrucker, POS-Drucker, Quittungdrucker, Quittungsdrucker, Beschriftungs-Gerät, Beschriftungsgerät, Etikettendrucker, Labeldrucker, Labelprinter, Thermodirekt-Drucker, Thermodirektdrucker, thermodirektdrucker brother, thermodirekt drucker, 1100, brother, ql1100c, etikettendrucker, 1100c, ql1100czg1, cutter, thermodirekt, rolle, etiketten/min., usbhost, weiß, glänzend, schwarz, 1036, etikettenmin, glnzend, etiketten, host, labelprinter, dk/103mm, professioneller, welcher, perfekt, geeignet, ausdruck
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 4,90*
ab € 149,82*
€ 179,75*
1 Tag
5
€ 2,90*
ab € 155,49*
€ 185,65*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 157,63*
€ 187,04*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 157,89*
€ 187,16*
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 158,45*
€ 187,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,04*
€ 222,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,19*
€ 204,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,63*
€ 201,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,77*
€ 198,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,63*
€ 187,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.