| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-135004100 Herst.-Nr.: 12.A4TT.35 EAN/GTIN: 3660141882193 |
| |
|
| | |
| Diese Regale sind einfach zu montieren und werden flach verpackt geliefert. Die vier in alle Richtungen beweglichen Rollen ermöglichen ein einfaches Bewegen. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Prospektständer | Maße: | 72 x 167,8 x 38,5 cm (B x H x T) | Für Papierformat: | DIN A4 | drehbar: | Nein | zusammenklappbar: | Nein | Ausführung des Fußes: | Zweiarmfuß mit 4 Rollen | Lenkrolle feststellbar: | Nein | Gewicht: | 10 kg | Werkstoff: | Aluminium | Werkstoff des Fachbodens: | Polystyrol | Farbe: | transparent | Farbe des Gestells: | alu | Anzahl der Fächer: | 12 Fächer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Tischprospekthalter, Tischprospektständer, paperflow prospekthalter alu, tischprospekthalter 4 fächer, tischprospekthalter, Aufsteller, Bodenaufsteller, Flyerständer, Informationsaufsteller, Informationsständer, Infoständer, Plakatständer, Präsentationsständer, Prospektverteiler, Reklameständer, Tischaufsteller, Tischständer |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 241,21* | € 303,04* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 247,99* | € 322,25* | | | | Lager 1682 | | | | | | Frei Haus | ab € 282,65* | € 342,62* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 290,00* | € 362,80* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 380,52* | € 451,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|