Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken Schaukasten SK15SE 109,5x91x4,5cm 15xDIN A4 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabb. / Anwendungsbsp.
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-136006100
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     SK15SE
EAN/GTIN:
     4016946702034
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Wasserfest durch integriertes Abdichtungsband. Ideal für kurzfristigen Notizen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
ECO
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schaukasten ECO
Einsatzbereich:
Außenbereich
Maße:
91 x 109,5 x 4,5 cm (B x H x T)
Für Papierformat:
15 x DIN A4
Typbezeichnung der Glasart:
Einscheiben-Sicherheitsglas
magnethaftend:
Ja
mehrfach beschreibbar:
Ja
Ausführung der Tür:
Flügeltür
Schloss vorhanden:
Ja
Befestigungsmaterial mitgeliefert:
Ja
Verpackung:
Karton
Material des Rahmens:
Aluminium
Werkstoff der Rückwand:
Stahl
Oberflächenbeschaffenheit:
lackiert
Farbe:
weiß
Farbe des Rahmens:
silber
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Displayschaukasten, Flach-Vitrine, Flachvitrine, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, schaukasten franken weiß magnethaftend, magnet board, magnet-board glas, Bilderwechselrahmen, Infodisplays, Informationskasten, Informationskästen, Infotafeln, Schaukästen, Schautafeln
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 226,67*
€ 290,60*
14 Tage
5
Frei Haus
ab € 234,87*
€ 290,60*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 235,64*
€ 291,51*
Lager 1682
unbekannt
Frei Haus
ab € 237,85*
€ 292,60*
€ 2,95*
ab € 245,52*
€ 310,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,60*
€ 348,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,16*
€ 341,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,59*
€ 301,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,53*
€ 299,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,85*
€ 283,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
A1070/92
ab € 12,17*
Zubehör
Franken
A1070/92CH
ab € 12,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.