Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

magnetoplan Schaukasten SP 1215100 87x75cm 6xDIN A4 Aluminium ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-136007101
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1215100
EAN/GTIN:
     4013695033082
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Die Rückwand kann auch als Schreibtafel genutzt werden. Mit abgerundeten Eck-Verbindern aus Kunststoff. Innentiefe: 10 cm.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
SP
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schaukasten SP
Einsatzbereich:
Innenbereich
Maße:
87 x 75 x 4 cm (B x H x T)
Für Papierformat:
6 x DIN A4
Typbezeichnung der Glasart:
Acrylglas
magnethaftend:
Ja
mehrfach beschreibbar:
Ja
verwendbare Stiftarten:
Boardmarker
Ausführung der Tür:
Flügeltür
Schloss vorhanden:
Ja
Anzahl der Schlüssel:
2 Schlüssel
Zubehör für die Wandbefestigung:
4 x Dübel, Schrauben
Gewicht:
6 kg
Material des Rahmens:
Aluminium, eloxiert
Werkstoff der Rückwand:
Stahl
Oberflächenbeschaffenheit:
verzinkt
Farbe:
weiß
Farbe des Rahmens:
alu
Weitere Suchbegriffe: Flachvitrine, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, displayschaukasten magnetoplan, flach vitrine, infovitrine magnet, Bilderwechselrahmen, Infodisplays, Informationskasten, Informationskästen, Infotafeln, Schaukästen, Schautafeln
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 87,02*
€ 116,41*
Lager 1682
unbekannt
Frei Haus
ab € 89,16*
€ 117,08*
€ 4,95*
ab € 96,85*
€ 130,25*
6 Tage
50
Frei Haus
ab € 89,38*
€ 135,70*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 105,08*
€ 135,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,08*
€ 139,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,82*
€ 136,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,07*
€ 129,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,56*
€ 120,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,16*
€ 106,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
1680015
ab € 15,18*
Zubehör
magnetoplan
15510
ab € 5,75*
Zubehör
magnetoplan
1130301
ab € 14,69*
Zubehör
magnetoplan
15503
ab € 1,82*
Zubehör
magnetoplan
15501
ab € 2,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.