Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-office Schaukasten VT620109150 Innenbereich magnetisch 72x67,4cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-136008000
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     VT620109150
EAN/GTIN:
     5603750529156
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Starke, sichere und leichte Lösung. Qualität und Flexibilität. Die Tür ermöglicht eine hervorragende Sicht des angezeigten Materials. Nutzbare Innentiefe: 18 mm. 10 Jahre auf die Oberfläche.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Enclore
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schaukasten Enclore
Einsatzbereich:
Innenbereich
Maße:
72 x 67,4 x 3,5 cm (B x H x T)
Für Papierformat:
6 x DIN A4
Typbezeichnung der Glasart:
Acrylglas
magnethaftend:
Ja
mehrfach beschreibbar:
Ja
Ausführung der Tür:
Flügeltür
Schloss vorhanden:
Ja
Art der Schließung:
Zylinderschloss
Anzahl der Schlüssel:
2 Schlüssel
Garantiedauer:
2 Jahre
Material des Rahmens:
Aluminium
Werkstoff der Rückwand:
Stahl
Farbe:
weiß
Farbe des Rahmens:
alu
Weitere Suchbegriffe: Flachvitrine, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, schaukasten innen magnetisch, displayschaukasten innen, flach vitrine, Bilderwechselrahmen, Infodisplays, Informationskasten, Informationskästen, Infotafeln, Schaukästen, Schautafeln
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 5,00*
ab € 85,16538*
€ 110,89538*
21 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 93,02*
€ 120,28*
7 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 94,11*
€ 121,68*
Lager 1682
unbekannt
Frei Haus
ab € 103,54*
€ 132,60*
€ 4,95*
ab € 106,98*
€ 140,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,60*
€ 157,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,43*
€ 156,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,36*
€ 147,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,70*
€ 135,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,54*
€ 123,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bi-silque
VT610109150
ab € 76,13191*
Ähnlich
Bi-silque
VT630109150
ab € 108,02822*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.