Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-office Schaukasten VT690209760 wetterfest magnetisch 92,6x66,1cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-136008700
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     VT690209760
EAN/GTIN:
     5603750524021
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Modernes Qualitätsdesign zur Informationsanzeige. Gummidichtung und Stahlrücken, um Staub und eindringendes Wasser zu verhindern. 4 mm starkes Hartglas für erhöhte Sicherheit. Wandhalterung verhindert Wandkontakt und somit Feuchtigkeitsbildung. Nutzbare Innentiefe: 18 mm. 10 Jahre auf die Oberfläche.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schaukasten
Einsatzbereich:
Außenbereich
Maße:
92,6 x 66,1 x 5,7 cm (B x H x T)
Für Papierformat:
8 x DIN A4
Typbezeichnung der Glasart:
Hartglas
magnethaftend:
Ja
Ausführung der Tür:
Flügeltür
Schloss vorhanden:
Ja
Art der Schließung:
Zylinderschloss
Anzahl der Schlüssel:
2 Schlüssel
Befestigungsmaterial mitgeliefert:
Ja
Garantiedauer:
2 Jahre
Material des Rahmens:
Aluminium
Werkstoff der Rückwand:
Stahl
Farbe:
weiß
Farbe des Rahmens:
silber
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Displayschaukasten, Flach-Vitrine, Flachvitrine, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, plakatschaukasten außen, magnetboard, Bilderwechselrahmen, Infodisplays, Informationskasten, Informationskästen, Infotafeln, Schaukästen, Schautafeln
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
€ 5,00*
ab € 137,29392*
€ 173,59392*
11 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 200,66*
€ 249,85*
Lager 1682
unbekannt
Frei Haus
ab € 215,06*
€ 267,41*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 232,15*
€ 287,23*
€ 2,95*
ab € 229,55*
€ 293,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,41*
€ 318,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,11*
€ 314,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,11*
€ 284,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,39*
€ 272,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,06*
€ 255,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bi-silque
VT660209760
ab € 226,74*
Ähnlich
Bi-silque
VT620209760
ab € 106,30*
Ähnlich
Bi-silque
VT630209760
ab € 210,31991*
Ähnlich
Bi-silque
VT610209760
ab € 117,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.