Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-office Schaukasten Earth RVT620101150 Kork 6xDIN A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-136010370
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     RVT620101150
EAN/GTIN:
     5603750525622
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Kork-Pinnwand
Kork-Pinwand
Dieser Schaukasten kann geschlossen werden um Ihre Nachrichten und Informationen von Behinderungen und Manipulierungen zu schützen. Eine stabile, sichere und leichte Lösung. Selbstheilende, stabile und robuste Oberfläche. Tür ermöglicht eine hervorragende Sicht auf alle angezeigten Dokumente. Nutzbare Innentiefe: 18 mm. Dieser Schaukasten ist eine starke und sichere Lösung, um wichtige Notizen, Bilder oder Ähnliches in Laboren, Schulen oder öffentlichen Bereichen wie Korridoren anzuzeigen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Earth Enclore
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schaukasten Earth Enclore
Einsatzbereich:
Innenbereich
Maße:
72 x 67,4 x 3,5 cm (B x H x T)
Für Papierformat:
6 x DIN A4
Typbezeichnung der Glasart:
Acrylglas
magnethaftend:
Nein
Ausführung der Tür:
Flügeltür
Schloss vorhanden:
Ja
Art der Schließung:
Zylinderschloss
Anzahl der Schlüssel:
2 Schlüssel
Garantiedauer:
2 Jahre
Material des Rahmens:
Aluminium, recycelt
Werkstoff der Rückwand:
Kork
Farbe:
braun
Farbe des Rahmens:
alu
Weitere Suchbegriffe: Korkpinnwand, Korkpinwand, Korktafel, Korkwand, Displayschaukasten, Flach-Vitrine, Flachvitrine, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, schaukasten kork innenbereich, displayschaukasten innen, flach vitrine, Bilderwechselrahmen, Infodisplays, Informationskasten, Informationskästen, Infotafeln, Schaukästen, Schautafeln
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 5,00*
ab € 66,02904*
€ 87,64904*
10 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 87,78*
€ 115,67*
Lager 1682
unbekannt
Frei Haus
ab € 103,34*
€ 134,83*
€ 4,95*
ab € 101,99*
€ 137,09*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 106,48*
€ 137,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,83*
€ 160,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,54*
€ 156,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,72*
€ 149,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,61*
€ 131,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,34*
€ 122,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.