Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Filzpinnwand
>
Artikel
magnetoplan Textilpinnwand SP 1460001 60x45cm grau
Menge:
Stück
Produktinformationen:
magnetoplan
Lager 1682
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1682-150034780
Hersteller:
magnetoplan
Herst.-Nr.:
1460001
EAN/GTIN:
4013695026138
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Die exklusiven Design-Pinnboards SP, Filz, unverzichtbar in Büro + Home-Office sowie als persönliches Memoboard: Zum Anpinnen von Notizen, Fotos, Visitenkarten, etc. Mit eloxiertem Aluminium-Rahmen innovativen, eleganten Gehrungsecken in schlichtem Design. Diese entsprechen den aktuellen Arbeits-Sicherheitsbestimmungen. Hoch + quer nutzbar.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Design SP
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Pinnwand Design SP
Maße:
60 x 45 cm (B x H)
Maße der Oberfläche:
56 x 41 cm (B x H)
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Pinnnadeln
Befestigungsmaterial mitgeliefert:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Werkstoff:
Filz
Material des Rahmens:
Aluminium
recycelbar:
Ja
Farbe:
grau
Farbe des Rahmens:
alu
... >
Präsentation & Planung
>
Tafeln/ Pinnwände & Zubehör
>
Pinnwände
Weitere Suchbegriffe:
Pin-Nadeln
,
Pinnadeln
,
Pinnwandnadel
,
Stoßnadel
,
Pinboard
,
Pinntafel
,
Pinnwand
,
Pintafel
,
Pinwand
,
Pinwände
,
Textilboard
,
Textiltafel
,
magnetoplan filzpinnwand
,
filz pinnwand
,
filzwand aufhängbar
,
Pinboards
,
Pinntafeln
,
Pinnwände
,
Pinnwandtafeln
,
Präsentationssysteme
,
Präsentationswand
,
Präsentationswände
,
Sichttafelsysteme
,
Stickerboards
,
Tafeln
,
Wandtafeln
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 17,81*
€ 25,83*
Lager 1682
10 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 18,64*
€ 26,36*
Lager 273
€ 6,95*
ab € 19,00*
€ 27,60*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 20,48*
€ 29,43*
Lager 3551
3 Tage
30
€ 7,95*
ab € 22,25*
€ 30,64*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1682
Versand:
Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1682
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pinnadeln sortiert, 200 Stück
magnetoplan
111165110
ab € 2,93*
Zubehör
Pinnnadeln 100 Stk. einfarbig, in Blister, Farbe gelb
magnetoplan
111165102
ab € 1,81*
Zubehör
Pinnnadeln transparent 50 Stk. farbig sortiert in Blister
magnetoplan
111165350
ab € 0,92*
Zubehör
Pinnnadeln, Farbe gelb
magnetoplan
111165002
ab € 1,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen