Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-150034780 Herst.-Nr.: 1460001 EAN/GTIN: 4013695026138 |
| |
|
| | |
| Die exklusiven Design-Pinnboards SP, Filz, unverzichtbar in Büro + Home-Office sowie als persönliches Memoboard: Zum Anpinnen von Notizen, Fotos, Visitenkarten, etc. Mit eloxiertem Aluminium-Rahmen innovativen, eleganten Gehrungsecken in schlichtem Design. Diese entsprechen den aktuellen Arbeits-Sicherheitsbestimmungen. Hoch + quer nutzbar. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Design SP | Maße: | 60 x 45 cm (B x H) | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. Pinnnadeln | Befestigungsmaterial mitgeliefert: | Ja | Zertifikat/Zulassung: | Forest Stewardship Council® (FSC®) | Werkstoff: | Filz | Material des Rahmens: | Aluminium | recycelbar: | Ja | Farbe: | grau | Farbe des Rahmens: | alu | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Pinnwand Design SP | Maße der Oberfläche: | 56 x 41 cm (B x H) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pin-Nadeln, Pinnadeln, Pinnwandnadel, Stoßnadel, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, filz pinnwand, Pinboards, Pinntafeln, Pinnwände, Pinnwandtafeln, Präsentationssysteme, Präsentationswand, Präsentationswände, Sichttafelsysteme, Stickerboards, Tafeln, Wandtafeln |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 17,84* | € 25,72* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 20,29* | € 28,06* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 20,49* | € 28,94* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 22,24* | € 30,30* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 23,38* | € 31,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|