Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken Magnet HMS36 03 rund 38mm blau 10 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-152004250
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     HMS36 03
EAN/GTIN:
     4016946051408
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Kraftmagnet
Kühlschrank-Magnet
Haftmagnete zum Anheften von Notizen und Aushängen auf magnethaftenden Oberflächen. Verschiedene Farben und Größen mit unterschiedlicher Haftkraft. Die hochwertigen Haftmagnete verfügen über eine Kunststoffkappe und einen lackierten Magneten, der ein Verkratzen der Plan- oder Schreibtafeloberfläche verhindert.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Magnet
Sonderform:
rund
Durchmesser:
38 mm
max. Tragfähigkeit:
2,5 kg
max. Anzahl der Blätter:
20 Bl. DIN A4
Haken vorhanden:
Nein
Farbe:
blau
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Kühlschrankmagnet, Rundmagnet, haftmagnete rund, rundmagnet, Haftmagnete, Kraftmagnete, Magnete
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 6,95*
ab € 3,49*
€ 5,76*
Lager 1682
2565
pro Packung
€ 5,95*
ab € 3,68*
€ 5,86*
9 Tage
496
pro Paket
€ 5,87*
ab € 3,76*
€ 6,01*
1 Tag
166
pro Paket
€ 5,49*
ab € 3,80*
€ 6,04*
pro Paket
€ 7,95*
ab € 3,70*
€ 6,14*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,86*
€ 6,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,38*
€ 6,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,02*
€ 5,97
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,89*
€ 5,82
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,70*
€ 5,59
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,68*
€ 4,38
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,368* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
magnetoplan
1664500
ab € 1,58*
Ähnlich
Soennecken
4884
ab € 2,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.