Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

magnetoplan Magnet Discofix Color 1662005 40mm gn 10 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-152007260
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1662005
EAN/GTIN:
     4013695010854
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
haftmagnete 30mm durchmesser grün v...
Discofix Magnethalter Color mit Vollkern-Ferrit Ausstattung. Durch den verbreiterten Rand lassen sie sich leicht von der magnethaftenden Oberfläche wieder abnehmen. Die Magnete verfügen über eine spezialbeschichtete Magnet-Unterseite, um ein Verkratzen der Tafeln zu verhindern. Durch die Verwendung eines hochwertigen Klebers, bleiben die Kunststoffkappen mit dem Magneten fest verbunden. Sind qualitativ erstklassig verarbeitet und dadurch praktisch unbegrenzt einsatzfähig.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Discofix Color
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Magnet Discofix Color
Sonderform:
rund
Maße:
40 x 13 mm (Ø x H)
Durchmesser:
40 mm
max. Tragfähigkeit:
2,2 kg
Werkstoff:
Ferrit
Farbe:
grün
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet grün, Haftmagnete, Kraftmagnete, Magnete
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
170
10
€ 5,95*
ab € 0,453*
€ 0,763*
10
€ 7,95*
ab € 0,492*
€ 0,862*
1 Tag
360
90
Frei Haus
ab € 0,62*
€ 0,94*
1 Tag
360
10
€ 5,45*
ab € 0,64*
€ 1,07*
3 Tage
142
10
€ 5,99*
ab € 0,68*
€ 1,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,763*
€ 0,90797
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,643*
€ 0,76517
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,603*
€ 0,71757
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,543*
€ 0,64617
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,513*
€ 0,61047
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,453*
€ 0,53907
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
12402CC
ab € 28,79*
Zubehör
magnetoplan
1240490
ab € 211,54*
Zubehör
magnetoplan
1240288
ab € 19,05*
Zubehör
magnetoplan
1240489
ab € 150,57*
Zubehör
magnetoplan
1242718
ab € 1.196,97*
Zubehör
magnetoplan
1240315
ab € 565,36*
Zubehör
magnetoplan
1242315
ab € 575,67*
Zubehör
magnetoplan
1240000
ab € 109,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.