Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

magnetoplan Magnet Discofix Block2 1665103 55x22mm bl 10 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-152007650
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1665103
EAN/GTIN:
     4013695011158
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rechteckmagnet
Rundmagnet
Zum Befestigen von Notizen, Fotos etc. an Whiteboards und anderen eisenhaltigen Oberflächen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Block II
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Magnet Block II
Sonderform:
Rechteck
Maße:
55 x 22 x 8 mm (B x H x T)
max. Tragfähigkeit:
1,3 kg
Haken vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Ferrit
Farbe:
blau
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: rechteckmagnet blau, rundmagnet, magnetoplan rechteckmagnet, Haftmagnete, Kraftmagnete, Magnete
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
370
110
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,5025*
€ 0,6732*
Lager 1682
70
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,396*
€ 0,676*
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,339*
€ 0,68*
10
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,422*
€ 0,737*
2 Tage
370
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,5005*
€ 0,8505*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,676*
€ 0,80444
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,566*
€ 0,67354
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,526*
€ 0,62594
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,476*
€ 0,56644
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,446*
€ 0,53074
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,396*
€ 0,47124
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
magnetoplan
1665114
ab € 0,48*
Ähnlich
magnetoplan
1665112
ab € 0,396*
Ähnlich
Franken
HM2350 03
ab € 0,272*
Ähnlich
magnetoplan
1665101
ab € 0,48*
Ähnlich
magnetoplan
1665105
ab € 0,48*
Ähnlich
magnetoplan
1665106
ab € 0,339*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.