Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DAHLE Haftmagnet 95538-21453 38mm grau 10 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-152011280
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     95538-21453
EAN/GTIN:
     4007885985381
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Kraftmagnet
Rundmagnet
Magnete haften auf jeder eisenhaltigen Fläche. Der praktische Griffrand garantiert leichte Handhabung beim Aufsetzen und Abnehmen.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Magnet
Sonderform:
rund
Durchmesser:
38 mm
max. Tragfähigkeit:
2,5 kg
Farbe:
grau
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: dahle haftmagnet rund, rundmagnet, rundmagnet grau, Haftmagnete, Kraftmagnete, Magnete
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
3360
10
€ 5,87*
ab € 0,63*
€ 1,03*
Lager 1682
120
10
€ 5,95*
ab € 0,702*
€ 1,122*
10
€ 7,95*
ab € 0,713*
€ 1,127*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 7,82*
€ 11,77*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,122*
€ 1,33518
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,972*
€ 1,15668
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,942*
€ 1,12098
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,912*
€ 1,08528
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,702*
€ 0,83538
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.