Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nobo Magnete 1904116 glasklar 4 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-152024800
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1904116
EAN/GTIN:
     5028252489638
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Glasboardmagnet
Glasmagnet
Nobo® Magnet 32mm 0,006kg Glas transparent 4 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Magnet
Sonderform:
rund
Durchmesser:
32 mm
max. Tragfähigkeit:
0,006 kg
Haken vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Glas
Farbe:
transparent
Packungsmenge:
4 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Neodymmagnet, Rundmagnet, Seltenerdmagnet, haftmagnete rund, rundmagnet, Haftmagnete, Kraftmagnete, Magnete
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
1
€ 5,87*
ab € 8,76*
€ 13,07*
Lager 1682
30
€ 5,95*
ab € 8,91*
€ 13,31*
€ 7,95*
ab € 9,00*
€ 13,79*
3 Tage
46
€ 2,90*
ab € 9,59*
€ 14,24*
€ 4,30*
ab € 14,17*
€ 20,53*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,31*
€ 15,84
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,18*
€ 15,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,10*
€ 14,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,71*
€ 13,93
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,30*
€ 13,45
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,91*
€ 10,60
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 2,2275* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.