Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nobo Magnete Magnetisch 3,2 x 3,2 cm Transparent 1904116


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1012180
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1012180
Artikel-Nr.:
     94QG7-1012180
Hersteller:
     Acco
Herst.-Nr.:
     1904116
EAN/GTIN:
     5028252489638
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Glasboardmagnet
Glasmagnet
Nobo Magnete 4 Stück. Breite: 32 mm. Durchmesser: 32 mm. Farbe: Transparent. Grundfarbe: Transparent. Höhe: 32 mm. höhenverstellbar: Nicht Höhenverstellbar. Kratzfest: Nein. Lieferumfang: 4 x Magnete. Magnethaftend: Magnetisch. Marke: Nobo.
Weitere Informationen:
Gewicht:
39 g
Farbe:
Transparent
Höhe:
32 mm
Breite:
32 mm
Weitere Suchbegriffe: Neodymmagnet, Rundmagnet, Seltenerdmagnet, rundmagnet 4 stück, rundmagnet, haft-magnet rund, KRAFTMAGNET, HALTEMAGNET, MAGNETHALTER, HALTEMAGNETE, KRAFTMAGNETE, MAGNETE, MAGNETKNOPFE, TAFELMAGNETE, SUPERKRAFTMAGNET, HAFTMAGNETE, HAFTMAGNET, MAGNET
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
€ 5,95*
ab € 8,68*
€ 12,98*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 8,71*
€ 12,99*
€ 7,95*
ab € 8,98*
€ 13,76*
Lager 94QG7
16
€ 2,90*
ab € 9,31*
€ 13,78*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,78*
€ 16,40
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,67*
€ 16,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,65*
€ 15,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,26*
€ 14,59
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,75*
€ 13,98
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,31*
€ 11,08
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 2,3275* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.