Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

magnetoplan Magnet Smilies 16671 20mm gelb 8 St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-152041810
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     16671
EAN/GTIN:
     4013695028446
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
haftmagnet d20mm
Lassen in jedem Wohn- oder Arbeitszimmer gute Laune aufkommen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Smiley
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Magnet Smiley
Sonderform:
rund
Durchmesser:
20 mm
max. Tragfähigkeit:
0,04 kg
max. Anzahl der Blätter:
4 Bl. DIN A4
Haken vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Ferrit
Farbe:
gelb
Packungsmenge:
8 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet durchmesser 20mm, Haftmagnete, Kraftmagnete, Magnete
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 1,42*
€ 2,43*
Lager 1682
60
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 1,52*
€ 2,54*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 1,55*
€ 2,67*
3 Tage
30
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,65*
€ 2,76*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,43*
€ 3,43*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,54*
€ 3,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,22*
€ 2,64
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,10*
€ 2,50
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,00*
€ 2,38
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,91*
€ 2,27
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,52*
€ 1,81
pro Paket
1 Paket enthält 8 Stück (ab € 0,19* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franken
HM20S/8
ab € 1,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.