Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

magnetoplan Magnet Design 1681020 Glasboard 20mm Acryl 4 St./Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-152049600
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1681020
EAN/GTIN:
     4013695054858
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Glasboardmagnet
Glasmagnet
Das ideale Haltemedium und besondere Accessoire für exklusive Büros, Konferenzräume, Empfangsbereiche, Küchen, Ateliers und Glasboards.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Design
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Magnet Design
Sonderform:
rund
Durchmesser:
20 mm
max. Tragfähigkeit:
4,8 kg
Haken vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Acrylglas
Farbe:
transparent
Packungsmenge:
4 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Neodymmagnet, Rundmagnet, rundmagnet durchmesser 20mm, rundmagnet, magnetoplan rundmagnet, Haftmagnete, Kraftmagnete, Magnete
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,50*
ab € 12,84*
€ 19,68*
Lager 1682
14
pro Stück
€ 5,95*
ab € 14,96*
€ 21,55*
10 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 15,61*
€ 22,26*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 15,29*
€ 22,49*
4 Tage
30
pro Stück
€ 7,95*
ab € 16,51*
€ 23,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
13400000
ab € 16,67*
Zubehör
magnetoplan
12402CC
ab € 28,70*
Zubehör
magnetoplan
1240288
ab € 19,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.