Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken Moderationskarte UMZ 14 99 140mm Kreis sortiert 500 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Offizielles Logo (OLO)
Offizielles Logo (OLO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Artikel-Nr.:
     1682-154029499
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     UMZ 14 99
EAN/GTIN:
     4016946056007
Suchbegriffe:
Kommunikations-Karten
Kommunikationskarte
Moderations-Karten
Moderationskarten
Für die Perfekte Präsentation.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Moderationskarte
Sonderform:
Kreis
Durchmesser:
14 cm
Grammatur:
130 g/m²
selbstklebend:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Altpapier, 100 % recycelt
Farbe:
farbig sortiert
Packungsmenge:
500 St./Pack.
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
96
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 10,00*
€ 14,24*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 10,03*
€ 14,26*
1 Tag
74
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 10,13*
€ 14,35*
2 Tage
22
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 10,52*
€ 14,88*
6 Tage
74
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 10,61*
€ 14,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franken
UMZS 14 99
ab € 15,24*
Ähnlich
Soennecken
4875
ab € 4,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.